Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 637730, Type : Systèmes respiratoires de soudage

Systèmes de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :637730
Rubix :2771-6218270
Fabricant :7100318468
EAN :04064035137465
CAGOULE G5-03 +FILTRE G5-01/03VC ADFLO PAPR+ SPEEDGLAS 637730

Résumé technique

Typesystèmes respiratoires de soudage

Documents

Détails articles : CAGOULE G5-03 +FILTRE G5-01/03VC ADFLO PAPR+ SPEEDGLAS 637730


Ce système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air et filtre de soudage G5-01/03VC est conçu pour répondre aux besoins des soudeurs. Offrant une protection optimale des yeux, du visage et des voies respiratoires, il intègre les dernières avancées technologiques pour garantir confort, sécurité et performance.

Caractéristiques:
Ce système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ se compose d’une cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air et d’un filtre de soudage G5-01/03VC. La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air se distingue par son filtre auto-obscurcissant de dernière génération, qui permet d’ajuster automatiquement la teinte selon les conditions de travail. Le harnais de tête ergonomique et réglable offre un confort prolongé, même pendant les sessions de travail les plus longues. Les fenêtres latérales, dotées de teintes adaptées, améliorent la vision périphérique, réduisant ainsi la fatigue visuelle.

Spécifications:
• Modèle de filtre auto-obscurcissant : G5-01/03VC
• Teintes d’optique : 5, 8-14 avec teinte sombre variable
• Champ de vision : 73 mm x 109 mm
• Nombre de capteurs : 4
• Temps de commutation : 0,1 ms à 23 °C
• Autonomie :
o ADF : jusqu’à 1 500 heures
o Turbo : environ 7-9 heures
• Type de protection : particules
• Type de lentille : couleur variable (VC)
• Tours de tête : 50-64
• Matériau casque : PPA
• Matériau vitres latérales : PC
• Matériau monture avant : PPA
• Matériaux bandeau : PA, PP, TPE, PE
• Matériaux joint facial : coton/polyester 50/50 % + polypropylène

Normes:
Ce système est certifié CE et répond aux Normes :
• ISO 16321-1 : protection des yeux et du visage pour usage professionnel – Partie 1 : Exigences générales
• ISO 16321-2 : protection des yeux et du visage à usage professionnel Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les dispositifs de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
• EN 12941 : 1998 A2 : 2008 : appareils de protection respiratoire – Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule
• (UE) 2016-425 : règlement relatif aux équipements de protection individuelle (EPI)

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protection avancée : système respiratoire Adflo™ pour une filtration optimale.
• Vision améliorée : fenêtres latérales pour une meilleure vision périphérique.
• Ergonomie : harnais de tête ajustable pour un confort maximal.
• Polyvalence : compatible avec la plupart des types de soudage à l’arc.
• Fiabilité : alarmes sonores et visuelles pour une surveillance accrue.

Applications

Ce produit offre une protection complète pour diverses applications industrielles :
• Soudage à l'arc sous gaz : adapté à la plupart des procédés de soudage tels que le MMA, MIG/MAG, TIG, et TIG à faible ampérage.
• Meulage et coupe : protège efficacement contre les projections et les étincelles.
• Fabrication générale : idéal pour les environnements où une protection des yeux et du visage est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Typesystèmes respiratoires de soudage
1 965,00 € HT
/ unité
2 358,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h