Lubrifiant Unil Opal 3490100029532, Contenance: 5000 ml
Syndus Sp 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100029532
Rubix :0606-1104351

Documents
Détails articles : HUILE SYNDUS SP 460 BI 5L UE 4
Lubrifiants synthétiques extrême-pression très « longue durée » (grades ISO 68 et 150) pour utilisation à haute et basse températures.
Points forts
Pouvoir extrême pression renforcé – FZG : passe 12 étages.
Très bonne protection antirouille et anti-corrosion.
Indice de viscosité naturel très élevé et très stable.Excellente résistance à l’oxydation permettant d’accroître les espacements de vidange.
Bonne désémulsion.
Propriétés anti-mousse.
Miscible avec les huiles minérales.
Très bonne protection antirouille et anti-corrosion.
Indice de viscosité naturel très élevé et très stable.Excellente résistance à l’oxydation permettant d’accroître les espacements de vidange.
Bonne désémulsion.
Propriétés anti-mousse.
Miscible avec les huiles minérales.
Applications
Pour réducteurs industriels, engrenages et paliers.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,92 € HT
/ 4 bidons
730,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours