Lubrifiant CRC Lub 21, Contenance: 5000 ml

Fluide de coupe soluble

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Lub 21
Rubix :5338-1158479
Fabricant :20248-AC
EAN :5412386001116
FLUIDE DE COUPE LUB 21 BI 5L UC 2

Résumé technique

Contenance5000 ml

Documents

Détails articles : FLUIDE DE COUPE LUB 21 BI 5L UC 2


Le fluide de coupe universel CRC Lub 21 est une solution semi-synthétique soluble dans l'eau, conçue pour les opérations de coupe et de rectification sur une large gamme de métaux, y compris l'acier, l'aluminium, le cuivre ou l'acier inoxydable. Ce fluide de coupe prolonge la durée de vie des outils, réduit les arrêts machines, et protège efficacement contre la corrosion. Grâce à sa formulation avancée, il garantit une lubrification durable bien supérieure aux fluides conventionnels.

Spécifications :
- Forme : liquide ambré
- pH (à 5 %) : 9,2
- Viscosité cinématique : 13,9 mm²/s à 40°C
- Masse volumique : 1,05 g/cm³ à 20°C
- Point de fusion : < 5 °C
- Point d'ébullition : > 316 °C
- Point d'éclair : > 100 °C
- Température d'auto-inflammation : > 100 °C
- Inflammabilité : non inflammable.

Normes :
Ce fluide de coupe est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), modifié par le règlement (UE) 2020/878, garantissant une gestion sûre des substances chimiques dans l'Union européenne. Il est également classé "non dangereux" selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), ce qui signifie qu'il ne présente pas de risques notables pour la santé humaine ou l'environnement dans le cadre d'une utilisation conforme. Il respecte la directive COV 2004/42/CE avec une teneur de 0 g/l, ce qui signifie qu’il n’émet pas de composés organiques volatils dans l’atmosphère.

Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.

Points forts

- Prolonge significativement la durée de vie des outils de coupe et de rectification ;
- Protège les pièces et les machines contre la corrosion ;
- Reste stable en usage prolongé grâce à une excellente tenue de l'émulsion ;
- S'utilise sur tous types de métaux, y compris les alliages sensibles ;
- Améliore le confort de travail avec une faible odeur et une bonne compatibilité avec l'environnement de travail ;
- Limite la formation de mousse et facilite le nettoyage des machines ;
- Permet une meilleure finition des pièces usinées, grâce à ses propriétés lubrifiantes et refroidissantes durables.

Applications

Lub 21 est recommandé pour toutes les opérations d'usinage et de rectification, notamment le tournage, le fraisage, le perçage, l'alésage ou encore l'affûtage. Il est utilisable sur tous les métaux couramment usinés, comme l'acier, l'aluminium, le cuivre, les alliages ou l'inox. Il convient parfaitement aux entreprises industrielles et aux ateliers de mécanique générale cherchant une solution polyvalente, fiable et économique pour protéger leurs outils tout en améliorant la qualité de leurs opérations.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
114,85 HT
/ bidon
137,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h