Lubrifiant CRC 30033-AA, Contenance: 5000 ml
Chain Lube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :30033-AA
Rubix :5338-5340838
Fabricant :30033
EAN :5412386005725

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAIN LUBE
Le Chain Lube de CRC est un lubrifiant moussant conçu pour la lubrification des chaînes de transmission et de transport. Sa formulation permet une utilisation dans les zones de transformation alimentaire, tout en assurant une protection durable des organes mécaniques.
Caractéristiques :
Destiné à la lubrification des chaînes, bandes transporteuses et mécanismes associés, en particulier dans les environnements nécessitant un lubrifiant propre, le Chain Lube possède un effet moussant qui favorise la pénétration du lubrifiant au cœur des maillons et limite l’écoulement après application. La compatibilité avec les joints toriques et la résistance aux projections d’eau contribuent à maintenir un film lubrifiant stable. La formulation réduit la friction, limite l’usure et participe à la protection contre la corrosion, y compris lors d’utilisations en milieu humide ou soumis à des nettoyages fréquents.
Spécifications :
- Référence CRC : 30033-AA.
- Gaz propulseur : ininflammable.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- État physique : liquide visqueux.
- Couleur : blanc à ambré clair.
- Odeur : caractéristique, pratiquement inodore.
- Température de fonctionnement : -15 °C à +175 °C.
- Densité à 20 °C : 0,924 à 0,93.
- Viscosité cinématique à 40 °C : 587 mm²/s.
- Viscosité dynamique à 20 °C : 635 mPa·s.
- Point d’éclair : > 260 °C à 290 °C.
- Solubilité dans l’eau : insoluble.
Normes :
- Enregistrement NSF H1 : autorise l’utilisation comme lubrifiant pouvant entrer en contact fortuit avec les aliments, conformément aux directives USDA 1998 H1.
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : le produit est conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement et à la gestion des substances chimiques.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange n’est pas classé dangereux selon les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage.
Caractéristiques :
Destiné à la lubrification des chaînes, bandes transporteuses et mécanismes associés, en particulier dans les environnements nécessitant un lubrifiant propre, le Chain Lube possède un effet moussant qui favorise la pénétration du lubrifiant au cœur des maillons et limite l’écoulement après application. La compatibilité avec les joints toriques et la résistance aux projections d’eau contribuent à maintenir un film lubrifiant stable. La formulation réduit la friction, limite l’usure et participe à la protection contre la corrosion, y compris lors d’utilisations en milieu humide ou soumis à des nettoyages fréquents.
Spécifications :
- Référence CRC : 30033-AA.
- Gaz propulseur : ininflammable.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- État physique : liquide visqueux.
- Couleur : blanc à ambré clair.
- Odeur : caractéristique, pratiquement inodore.
- Température de fonctionnement : -15 °C à +175 °C.
- Densité à 20 °C : 0,924 à 0,93.
- Viscosité cinématique à 40 °C : 587 mm²/s.
- Viscosité dynamique à 20 °C : 635 mPa·s.
- Point d’éclair : > 260 °C à 290 °C.
- Solubilité dans l’eau : insoluble.
Normes :
- Enregistrement NSF H1 : autorise l’utilisation comme lubrifiant pouvant entrer en contact fortuit avec les aliments, conformément aux directives USDA 1998 H1.
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : le produit est conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement et à la gestion des substances chimiques.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange n’est pas classé dangereux selon les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage.
Points forts
- Lubrification interne optimisée : facilite la pénétration du lubrifiant au cœur des maillons grâce à l’effet moussant.
- Maîtrise des projections : limite les pertes de produit et l’écoulement après application.
- Réduction de l’usure : contribue à diminuer la friction et l’usure des composants mécaniques.
- Protection anticorrosion : protège les surfaces métalliques contre l’oxydation.
- Compatibilité alimentaire : permet une utilisation dans les zones de transformation alimentaire en cas de contact fortuit.
- Maîtrise des projections : limite les pertes de produit et l’écoulement après application.
- Réduction de l’usure : contribue à diminuer la friction et l’usure des composants mécaniques.
- Protection anticorrosion : protège les surfaces métalliques contre l’oxydation.
- Compatibilité alimentaire : permet une utilisation dans les zones de transformation alimentaire en cas de contact fortuit.
Applications
Utilisé pour la maintenance des chaînes de transmission et de convoyage dans de nombreux environnements industriels, notamment dans les industries agroalimentaires. Convient aux chaînes transporteuses, bandes de convoyage, câbles d’acier, engrenages ouverts, rouleaux, poulies ou charnières. Adapté aux ateliers de production, aux lignes automatisées et aux équipements soumis à l’humidité ou à des lavages réguliers.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,00 € HT
/ 2 unités
968,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
