Lubrifiant Molydal DGTA2, Contenance: 650 ml
Dégrippant lubrifiant au MoS2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :DGTA2
Rubix :0480-1478238
EAN :3700737305849



Documents
Détails articles : DEGRIPPANT MOS2 FLACON DE 650ML
Dégrippant lubrifiant au Bisulfure de Molybdène à fort pouvoir de pénétration. Évite les grippages ultérieurs.
Points forts
Point éclair: +62°C
Gaz propulseur ininflammable: C02
Gaz propulseur ininflammable: C02
Applications
Dégrippage, lubrification et entretien de pièces mécaniques ayant subi la corrosion et l'oxydation (boulons, goujons, serrures, etc...). Egalement utilisable pour le taraudage des métaux.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,45 €
13,85 € HT
/ unité
16,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
