Huile entière Molydal USALA2

Huile blanche lubrifiante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :USALA2
Rubix :0480-1050931
EAN :3700737300271
FLUIDE USAGOL AL NSF AE650ML

Résumé technique

Typeaérosol 650 ml
Utilisationalimentaire

Documents

Détails articles : FLUIDE USAGOL AL NSF AE650ML


Huile minérale de moyenne viscosité. Exempte de silicone, et inerte vis à vis de la plupart des joints. Compatible tous type de matériaux y compris la plupart des élastomères et matières plastiques. Couleur : incolore. USAGOL AL (vrac) est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°130364)

Points forts

Température d'utilisation : -20°C à +200°C Viscosité à 40°C : 32 cst

Applications

Lubrification de tous mécanismes dans le domaine alimentaire : chaînes, chaînes d'embouteillage, charnières, filtres, vérins, moules ' Lubrification des circuits d'air comprimé, des machines à tricoter les sacs d'aliments (sucre, épices, cafés..). Utilisable en goutte à goutte, au rouleau manuel, machine à rouleaux, en pulvérisation sans air ou avec air à basse pression.

Informations techniques


Attributs
Typeaérosol 650 ml
Utilisationalimentaire
40,89 HT
/ unité
49,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h