Lubrifiant Bardahl HP DRY, Contenance: 250 ml
Lubrifiant fluoré hautes performances HP Dry
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :HP DRY
Rubix :4408-1327751
Fabricant :1909
EAN :3266720019099

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT FLUORE HTE PERF HP DRY AE 250ML
Le HP Dry Bardahl est un lubrifiant fluoré haute performance formant un film sec ultra-fin. Sa technologie synthétique assure une lubrification durable tout en protégeant efficacement les mécanismes contre la corrosion, l'oxydation et les agressions chimiques. Incolore et non gras, il limite l'accroche des poussières et salissures.
Certifié NSF H1, il convient aux applications industrielles exigeantes, notamment dans les environnements alimentaires et les conditions de température extrêmes.
Points forts
Film sec fluoré haute performance.
Résiste aux températures jusqu'à +270°C.
Protection anticorrosion et anti-oxydation.
Lubrification longue durée.
N'attire pas les poussières et salissures.
Homologué NSF H1 et sans allergènes.
Applications
Le HP Dry est recommandé pour :
- Chaînes et engrenages.
- Glissières et mécanismes de précision.
- Équipements soumis aux hautes températures.
- Environnements poussiéreux ou agressifs.
- Industrie agroalimentaire (certification NSF H1).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 220 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,71 € HT
/ unité
94,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours