Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal TOPLUB5L, Contenance: 5000 ml
Top Lub
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :TOPLUB5L
Rubix :0480-1489160
EAN :3700737306242

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT-ECORESPONSABLE JERRYCAN 5L
Lubrifiant propre. Dégrippant, pénétrant, permettant un déblocage plus facile des pièces, outils et assemblages grippés par l'oxydation. Action durable de protection anticorrosion. Sa rigidité diélectrique élevée permet son utilisation pour la maintenance du matériel électrique. Compatible avec la plupart des élastomères (PTFE, Viton, NBR, FPM).
Points forts
Dégrippant lubrifiant écoresponsable
Applications
Dégrippe les pièces rouillées. Lubrification de glissières, axes, câbles, charnières extérieures et intérieures, serrures dans des ambiances poussiéreuses et humides. Protection des pièces usinées, de bancs de glissières, moules et des outillages de fonderie et d'injection plastique. Nettoyage et protection du matériel électrique et électronique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | jerrycan de 5 l |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,40 € HT
/ 5 litres
238,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
