Lubrifiant Molydal NS2505L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant synthétique pour chaînes en ambiance hautes températures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :NS2505L
Rubix :0480-1171599
EAN :3700737303067



Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAINE NS250 BI 5L
Lubrifiant pour chaînes hautes températures, utilisé pour la lubrification dans des conditions extrêmes de température et en ambiance humides.
Applications
Pour chaînes de convoyeurs, de trempe, de fours peinture ou sérigraphie. Pour chaînes de transmission en industrie de la tapisserie, teinturerie... Utilisable au trempé, au pinceau, au goutte à goutte ou en pulvérisation. Pas de résidus de carbonisation.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | jerrycan |
| Boîtage | bidon |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,86 € HT
/ 2 bidons
901,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
