Lubrifiant Bardahl 2071, Contenance: 400 ml

Lubrifiant haute performance au PTFE I Super TF Food Lub

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :2071
Rubix :4408-1327752
EAN :3266720020712
LUBRIFIANT HTE PERF SUPER TFFOOD LUB+PTFE AE 400ML

Résumé technique

Documents

Détails articles : LUBRIFIANT HTE PERF SUPER TFFOOD LUB+PTFE AE 400ML


Super TF Food Lub - Bardahl est un lubrifiant haute performance 100 % synthétique enrichi en PTFE, spécialement conçu pour les équipements de l'industrie alimentaire. Sa formule offre une excellente résistance aux températures extrêmes, facilite le glissement des pièces en mouvement et garantit une lubrification propre et durable, même dans les environnements difficiles.

Points forts

Formule 100 % synthétique avec PTFE. Excellente tenue en température de -40°C à +230°C. Lubrification longue durée. Facilite le glissement et réduit les frottements. Résistant à l'eau et aux environnements poussiéreux. Adapté aux fortes charges grâce à ses propriétés extrême pression. Sans allergènes.

Applications

Industrie agroalimentaire. Chaînes et engrenages. Mécanismes délicats. Mécanismes plastiques. Environnements poussiéreux (farine, sucre, etc.). Applications soumises à des températures extrêmes et à l'humidité.

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Conditionnementaérosol
Boîtageaerosol
Température mini-40 °C
Température maxi230 °C
55,90 HT
/ unité
67,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h