Lubrifiant Molydal VEGA908A2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant écoresponsable pour chaînes et câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :VEGA908A2
Rubix :0480-1276301
EAN :3700737301100





Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAINE AE650ML VEGA 908
Sans étiquetage de sécurité. A base de matières premières renouvelables, utilisé pour la lubrification en ambiance humide. Onctueux et adhérent avec de bonnes qualités anti-usure. Fort pouvoir de pénétration pour une répartition homogène du lubrifiant jusqu'au centre des axes des maillons. VEGA 908 contient 100% de contenu biosourcé certifié USDA.
Points forts
Fort pouvoir de pénétration pour une répartition homogène du lubrifiant jusqu'au centre des axes de chaînes. Viscosoté à 40°C : 160 cst. Gaz propulseur ininflammable C02. MPR: 1
Applications
Pour chaînes de convoyeurs, chaînes de trempe, chaînes de fours peinture et sérigraphie. Utilisé dans tous types d'industrie, les industries automobiles, conserveries, sucreries, chimie...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,79 € HT
/ unité
26,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
