Graisse pour machine Molydal VEGA6820

Vega 68

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :VEGA6820
Rubix :0480-1470691
EAN :3700737304019
VEGA 68 JERRYCAN 20 L

Résumé technique

Conditionnementjerrycan de 20 l

Documents

Détails articles : VEGA 68 JERRYCAN 20 L


Lubrifiant pour chaînes formulé à base de matières premières renouvelables. Conçu sans restriction environnementale. Conçu pour une grande innocuité pour les opérateurs. Utilisé pour la lubrification en ambiance humide (résiste au délavage). Lubrifiant présentant de bonnes qualités antiusure.

Points forts

Lubrifiant écoresponsable pour chaînes

Applications

Lubrification des glissières et des tiges de vérins. Lubrification de chaînes en ambiance poussiéreuse. Résiste à l'eau. Papeterie, fabricant de pellet de bois.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementjerrycan de 20 l
537,65 HT
/ bidon
645,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours