Lubrifiant CRC Dry Lube - F FPS Perma-Lock, Contenance: 500 ml
Dry Lube - F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Dry Lube - F FPS Perma-Lock
Rubix :5338-1277954
Fabricant :32602-AA
EAN :5412386062643

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT DRY LUBE-F AE500ML UC12 (SD)
Le Dry Lube - F de CRC est un lubrifiant haute performance conçu pour offrir une lubrification propre, sèche et efficace sur une large variété de matériaux. Spécialement formulé à base de PTFE, il garantit une réduction optimale du frottement sans laisser de résidu gras ou collant. Destiné aux environnements sensibles, notamment dans l'industrie agroalimentaire, ce produit assure une excellente performance même à basse vitesse et sous faibles charges, jusqu'à des températures extrêmes de 250 °C.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant présente un film sec non collant qui réduit significativement le coefficient de frottement. Sa formule propre et sans huile le rend idéal pour des applications sensibles à la poussière ou à l'encrassement. Il est compatible avec de nombreux caoutchoucs, plastiques et revêtements, bien qu'un test préalable soit recommandé pour les matériaux fragiles. Agréé NSF H1, le Dry Lube - F est utilisable dans les zones de transformation alimentaire où un contact accidentel peut survenir.
Spécifications :
• Nature : liquide propulsé au propane/butane
• Couleur : blanc
• Densité : 0,73 g/cm³ à 20 °C
• Température de fonctionnement : de -150 °C à +260 °C
• Solubilité : insoluble dans l'eau
• Point d'éclair : -26 °C
• Teneur en COV : 584 g/l
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
• Homologation alimentaire NSF H1 (n° 141273)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant présente un film sec non collant qui réduit significativement le coefficient de frottement. Sa formule propre et sans huile le rend idéal pour des applications sensibles à la poussière ou à l'encrassement. Il est compatible avec de nombreux caoutchoucs, plastiques et revêtements, bien qu'un test préalable soit recommandé pour les matériaux fragiles. Agréé NSF H1, le Dry Lube - F est utilisable dans les zones de transformation alimentaire où un contact accidentel peut survenir.
Spécifications :
• Nature : liquide propulsé au propane/butane
• Couleur : blanc
• Densité : 0,73 g/cm³ à 20 °C
• Température de fonctionnement : de -150 °C à +260 °C
• Solubilité : insoluble dans l'eau
• Point d'éclair : -26 °C
• Teneur en COV : 584 g/l
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
• Homologation alimentaire NSF H1 (n° 141273)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Points forts
• Lubrification propre et sèche sans résidu gras
• Réduction efficace du frottement
• Résistance thermique jusqu'’à 260 °C
• Homologué pour usage alimentaire accidentel (NSF H1)
• Compatible avec divers matériaux (plastiques, caoutchoucs, métaux)
• Idéal pour les applications à basse vitesse et faibles charges
• Améliore l'efficacité des transmissions et mécanismes précis
• Application facile par pulvérisation
• Réduction efficace du frottement
• Résistance thermique jusqu'’à 260 °C
• Homologué pour usage alimentaire accidentel (NSF H1)
• Compatible avec divers matériaux (plastiques, caoutchoucs, métaux)
• Idéal pour les applications à basse vitesse et faibles charges
• Améliore l'efficacité des transmissions et mécanismes précis
• Application facile par pulvérisation
Applications
Ce lubrifiant sec est parfait pour la lubrification de transmissions en plastique, mécanismes coulissants, pièces d'instruments de précision, outils pneumatiques et soupapes. Il convient également à la lubrification en surface dans les zones de transformation alimentaire, les industries de maintenance, et pour tout équipement exigeant une lubrification propre sans risque de contamination. Son adaptabilité à de multiples matériaux et sa performance sous de hautes températures en font un choix sûr pour les professionnels exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -150 °C |
| Température maxi | 260 °C |
| Point d’éclair | -26 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,65 € HT
/ unité
52,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
