Etiquette de signalisation Brady 811719
Symbole SGH (GHS) - Matières toxiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811719
Rubix :8381-6192634
Fabricant :811719
EAN :0662820547334
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole – GHS06 – Matières toxiques répond aux besoins d’identification de substances dangereuses. Le support en polyester laminé offre une présentation nette, et sa forme en losange facilite l’intégration sur diverses surfaces.
Cet adhésif Brady, imprimé avec le symbole – GHS06 – Matières toxiques Brady présente un contraste noir et rouge sur fond blanc destiné à identifier la présence de substances toxiques. Le matériau en polyester laminé possède une finition brillante et est associé à un adhésif acrylique permanent. Le modèle est présenté sur carte. Les étiquettes sont en forme de losange.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Quantité par paquet : 4 étiquettes
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Type d’adhésif : acrylique permanent
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Modèle : sur carte
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standard pour la signalisation industrielle
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste des candidats REACH du 17 janvier 2023
Cet adhésif Brady, imprimé avec le symbole – GHS06 – Matières toxiques Brady présente un contraste noir et rouge sur fond blanc destiné à identifier la présence de substances toxiques. Le matériau en polyester laminé possède une finition brillante et est associé à un adhésif acrylique permanent. Le modèle est présenté sur carte. Les étiquettes sont en forme de losange.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Quantité par paquet : 4 étiquettes
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Type d’adhésif : acrylique permanent
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Modèle : sur carte
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standard pour la signalisation industrielle
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste des candidats REACH du 17 janvier 2023
Points forts
• Améliore la visibilité du danger grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Contribue à une pose durable grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Soutient une identification cohérente grâce au matériau polyester laminé
• Contribue à une pose durable grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Soutient une identification cohérente grâce au matériau polyester laminé
Applications
Ce produit s’emploie dans de nombreux contextes industriels où l’identification des substances dangereuses doit rester claire et structurée. Elle s’intègre dans des environnements tels que les ateliers, les zones de stockage ou les postes de préparation, et accompagne les opérations de communication des dangers ainsi que l’identification d’installations. Elle concerne plusieurs secteurs comme la chimie, la maintenance, la fabrication ou la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | matières toxiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144 655,00 € HT
/ 250 rouleaux
173 586,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours