Etiquette de signalisation Brady 811687

Symbole SGH (GHS) - Matières solides inflammables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811687
Rubix :8381-6173585
Fabricant :811687
EAN :0662820546993
SYMBOLE SGH LOSANGE 70X70 MATIERES SOLIDES INFLAMMABLES

Résumé technique

Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières solides inflammables

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH LOSANGE 70X70 MATIERES SOLIDES INFLAMMABLES


Le panneau adhésif B-7541 signale un risque de matières solides inflammables selon le symbole SGH GHS02. Sa structure en polyester laminé garantit une lecture durable des indications de danger sur site industriel.

Caractéristiques :
Ce panneau imprimé affiche le symbole SGH GHS02, utilisé pour signaler la présence de matières solides inflammables. L'impression noir et rouge sur fond blanc facilite l'identification visuelle à distance. Le support en polyester est sur-laminé d'un film polyester transparent, ce qui protège l'impression contre l'abrasion et l'exposition aux éléments. L'adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, permet une pose sur des surfaces variées, y compris des surfaces à faible énergie de surface comme le polypropylène ou l'ABS, ainsi que sur des revêtements poudrés. La forme en losange respecte les conventions d'affichage des symboles de danger.

Spécifications :
- Dimensions : 70,00 mm (largeur) x 70,00 mm (hauteur).
- Épaisseur totale : 0,120 mm (substrat polyester : 0,100 mm ; adhésif : 0,020 mm).
- Couleur : noir, rouge sur fond blanc.
- Finition : brillante.
- Matériau : polyester surimprimé et sur-laminé d'un film polyester transparent.
- Adhésif : acrylique permanent, sensible à la pression.
- Forme : losange.
- Température d'utilisation : de -40 °C à 110 °C.
- Température d'application minimum : 2 °C.
- Adhérence à l'acier inoxydable (24 h) : 77 N/100 mm.
- Adhérence au polypropylène (24 h) : 62 N/100 mm.
- Adhérence à l'ABS lisse (24 h) : 92 N/100 mm.
- Adhérence à l'ABS texturé (24 h) : 21 N/100 mm.
- Adhérence sur revêtement poudré (24 h) : 81 N/100 mm.
- Tack (Polyken, 1 s) : 578 g.
- Résistance au cisaillement (drop shear) : 3 heures.
- Durée de conservation : 2 ans dans son emballage d'origine, à moins de 27 °C et 60 % d'humidité relative.
- Référence matériau : B-7541.
- Quantité par paquet : 6 étiquettes sur carte.

Points forts

- Une adhérence maintenue sur des surfaces difficiles telles que le polypropylène, l'ABS texturé et les revêtements poudrés facilite la pose sur des équipements variés.
- Une plage de température de -40 °C à 110 °C permet un usage en intérieur comme en extérieur, y compris par temps froid.
- Le film de sur-lamination protège l'impression contre l'abrasion et prolonge la lisibilité du symbole dans le temps.

Applications

Ce panneau s'utilise principalement pour la communication des dangers liés aux matières solides inflammables et pour l'identification d'installations sur site industriel. Il trouve sa place sur des zones de stockage de produits chimiques, des ateliers de production ou des lignes de conditionnement où des matières inflammables sont manipulées. La résistance du support aux surfaces à faible énergie de surface autorise également une pose sur des équipements en polypropylène ou en ABS, comme certains bacs, conteneurs ou capots de machine.

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières solides inflammables
28,36 HT
/ paquet
34,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours