Etiquette de signalisation Brady 811709

Symbole SGH (GHS) - Risques respiratoires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811709
Rubix :8381-6192642
Fabricant :811709
EAN :0662820547235
SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur100 mm
Largeur100 mm
Modèlerisques respiratoires

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole - GHS08 - Risques respiratoires est conçue pour la signalisation des substances présentant un danger pour la santé. Sa présentation claire en noir et rouge sur fond blanc offre une identification rapide et cohérente.

Caractéristiques :
Cette étiquette Brady portant le pictogramme GHS08 – Risques respiratoires permet d’identifier clairement les substances dangereuses en milieu industriel. Conçue en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent, elle offre une excellente tenue sur de nombreuses surfaces. Sa forme en losange, imprimée en noir et rouge sur fond blanc, respecte le format réglementaire associé au symbole GHS08. Chaque rouleau individuel contient 250 étiquettes, présentées sur un support continu. La finition brillante résulte du traitement de surface du polyester laminé.

Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Forme : losange
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Quantité totale par rouleau : 250 étiquettes

Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification du produit selon le système UNSPSC
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste du 21 janvier 2025

Points forts

• Bonne tenue sur diverses surfaces grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Lecture rapide du symbole GHS08 grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Signalisation cohérente sur les installations grâce au format losange de 100,00 mm
• Adaptation à des environnements thermiques variés, de -40 °C à 110 °C

Applications

Ce produit s’emploie dans les environnements soumis aux réglementations de communication des dangers. Il trouve sa place dans des contextes impliquant l’identification de substances présentant un risque respiratoire, notamment sur des installations de production, des zones de stockage et des équipements manipulant des produits chimiques. Les étiquettes en polyester laminé conviennent aux ateliers, aux lignes de conditionnement, aux laboratoires industriels et aux plateformes logistiques, où la lisibilité des risques contribue à la prévention. Les responsables maintenance, les ingénieurs méthodes et les gestionnaires de stocks les utilisent pour structurer l’étiquetage interne et maintenir une traçabilité visuelle fiable.

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Largeur100 mm
Modèlerisques respiratoires
144 655,00 € HT
/ 250 rouleaux
173 586,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Longueur

Largeur