Etiquette de signalisation Brady 811679
Symbole SGH (GHS) - Matières explosives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811679
Rubix :8381-6192663
Fabricant :811679
EAN :0662820546887
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives, est conçue en polyester laminé pour assurer une identification claire et durable des substances présentant un risque d’explosion. Ce modèle GHS01 permet d’assurer une communication conforme aux exigences internationales de classification et d’étiquetage des produits chimiques.
Caractéristiques :
L’étiquette Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives, est conçue pour la communication des dangers et l’identification des produits, contenants ou zones de stockage concernés. Son matériau en polyester laminé brillant assure une excellente lisibilité et une résistance prolongée face aux agressions mécaniques ou chimiques courantes dans les environnements de production. L’adhésif acrylique permanent garantit une fixation solide, y compris sur les surfaces à faible énergie telles que le polypropylène ou les revêtements poudrés. La couleur noire et rouge sur fond blanc respecte la codification visuelle du système GHS pour un repérage immédiat des dangers. Grâce à sa compatibilité avec des plages de température étendues, l’étiquette conserve ses propriétés d’adhérence et de visibilité en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Type de panneau : Substances Dangereuses - GHS
• Symbole : GHS01
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent.
• Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
Normes :
• Conforme aux exigences du système mondial harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH / GHS)
• Matériau Brady B-7541 certifié conforme aux réglementations Weee-RoHS, garantissant l’absence de substances dangereuses restreintes
Caractéristiques :
L’étiquette Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives, est conçue pour la communication des dangers et l’identification des produits, contenants ou zones de stockage concernés. Son matériau en polyester laminé brillant assure une excellente lisibilité et une résistance prolongée face aux agressions mécaniques ou chimiques courantes dans les environnements de production. L’adhésif acrylique permanent garantit une fixation solide, y compris sur les surfaces à faible énergie telles que le polypropylène ou les revêtements poudrés. La couleur noire et rouge sur fond blanc respecte la codification visuelle du système GHS pour un repérage immédiat des dangers. Grâce à sa compatibilité avec des plages de température étendues, l’étiquette conserve ses propriétés d’adhérence et de visibilité en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Type de panneau : Substances Dangereuses - GHS
• Symbole : GHS01
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent.
• Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
Normes :
• Conforme aux exigences du système mondial harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH / GHS)
• Matériau Brady B-7541 certifié conforme aux réglementations Weee-RoHS, garantissant l’absence de substances dangereuses restreintes
Points forts
• Résiste à des températures extrêmes de -40 °C à +110 °C
• Adhésion durable sur surfaces lisses, texturées ou à faible énergie
• Protection longue durée grâce au laminage polyester transparent
• Couleurs stables face aux UV, à l’humidité et aux produits chimiques courants
• Mise en place simple et rapide sur site industriel
• Adhésion durable sur surfaces lisses, texturées ou à faible énergie
• Protection longue durée grâce au laminage polyester transparent
• Couleurs stables face aux UV, à l’humidité et aux produits chimiques courants
• Mise en place simple et rapide sur site industriel
Applications
Ce rouleau est destiné à la signalisation réglementaire dans les environnements manipulant des substances à risque d’explosion. Il s’utilise dans les secteurs de la chimie, de la maintenance industrielle, de la production énergétique ou du stockage de matières dangereuses. L’étiquette peut être apposée sur les tuyauteries, les conteneurs, les armoires de sécurité ou les zones de production afin d’assurer une identification visuelle immédiate et conforme aux obligations légales.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | matières explosives |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144 655,00 € HT
/ 250 rouleaux
173 586,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours