Etiquette de signalisation Brady 811722

Symbole SGH (GHS) - Matières toxiques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811722
Rubix :8381-6192633
Fabricant :811722
EAN :0662820547365
SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières toxiques

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole – GHS06 – Matières toxiques répond aux besoins d’identification de substances dangereuses. Le support en polyester laminé offre une présentation nette, et sa forme en losange facilite l’intégration sur diverses surfaces.

Cet adhésif Brady, imprimé avec le symbole – GHS06 – Matières toxiques Brady présente un contraste noir et rouge sur fond blanc destiné à identifier la présence de substances toxiques. Le matériau en polyester laminé possède une finition brillante et est associé à un adhésif acrylique permanent. Le modèle est présenté sur carte. Les étiquettes sont en forme de losange.

Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Quantité par paquet : 4 étiquettes
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Type d’adhésif : acrylique permanent
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Modèle : sur carte

Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standard pour la signalisation industrielle
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste des candidats REACH du 17 janvier 2023

Points forts

• Améliore la visibilité du danger grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Contribue à une pose durable grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Soutient une identification cohérente grâce au matériau polyester laminé

Applications

Ce produit s’emploie dans de nombreux contextes industriels où l’identification des substances dangereuses doit rester claire et structurée. Elle s’intègre dans des environnements tels que les ateliers, les zones de stockage ou les postes de préparation, et accompagne les opérations de communication des dangers ainsi que l’identification d’installations. Elle concerne plusieurs secteurs comme la chimie, la maintenance, la fabrication ou la logistique.

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières toxiques
24,72 HT
/ paquet
29,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Longueur

Largeur