Etiquette de signalisation Brady 811681

Symbole SGH (GHS) - Matières explosives

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811681
Rubix :8381-6192662
Fabricant :811681
EAN :0662820546931
SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur50 mm
Largeur50 mm
Modèlematières explosives

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives, est conçue en polyester laminé pour assurer une identification claire et durable des substances présentant un risque d’explosion. Ce modèle GHS01 permet d’assurer une communication conforme aux exigences internationales de classification et d’étiquetage des produits chimiques.

Caractéristiques :
L’étiquette Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives, est conçue pour la communication des dangers et l’identification des produits, contenants ou zones de stockage concernés. Son matériau en polyester laminé brillant assure une excellente lisibilité et une résistance prolongée face aux agressions mécaniques ou chimiques courantes dans les environnements de production. L’adhésif acrylique permanent garantit une fixation solide, y compris sur les surfaces à faible énergie telles que le polypropylène ou les revêtements poudrés. La couleur noire et rouge sur fond blanc respecte la codification visuelle du système GHS pour un repérage immédiat des dangers. Grâce à sa compatibilité avec des plages de température étendues, l’étiquette conserve ses propriétés d’adhérence et de visibilité en intérieur comme en extérieur.

Spécifications :
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Type de panneau : Substances Dangereuses - GHS
• Symbole : GHS01
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent.
• Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température d’application minimale : 10 °C

Normes :
• Conforme aux exigences du système mondial harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH / GHS)
• Matériau Brady B-7541 certifié conforme aux réglementations Weee-RoHS, garantissant l’absence de substances dangereuses restreintes

Points forts

• Résiste à des températures extrêmes de -40 °C à +110 °C
• Adhésion durable sur surfaces lisses, texturées ou à faible énergie
• Protection longue durée grâce au laminage polyester transparent
• Couleurs stables face aux UV, à l’humidité et aux produits chimiques courants
• Mise en place simple et rapide sur site industriel

Applications

Ce rouleau est destiné à la signalisation réglementaire dans les environnements manipulant des substances à risque d’explosion. Il s’utilise dans les secteurs de la chimie, de la maintenance industrielle, de la production énergétique ou du stockage de matières dangereuses. L’étiquette peut être apposée sur les tuyauteries, les conteneurs, les armoires de sécurité ou les zones de production afin d’assurer une identification visuelle immédiate et conforme aux obligations légales.

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Largeur50 mm
Modèlematières explosives
56 087,50 € HT
/ 250 rouleaux
67 305,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Longueur

Largeur