Etiquette de signalisation Brady 811712
Symbole SGH (GHS) - Risques respiratoires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811712
Rubix :8381-6192640
Fabricant :811712
EAN :0662820547266
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS08 - Risques respiratoires est conçue pour la signalisation des substances présentant un danger pour la santé. Sa présentation claire en noir et rouge sur fond blanc offre une identification rapide et cohérente.
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GHS08 - Risques respiratoires sert à l’identification de substances dangereuses dans les environnements industriels. Elle est conçue en polyester laminé. L’adhésif acrylique permanent contribue à un maintien fiable sur de nombreuses surfaces. La forme en losange correspond au format de pictogramme prévu pour le symbole GHS08, et l’imprimé en noir et rouge sur fond blanc reprend le contraste associé à ce marquage. Le conditionnement sur carte regroupe 6 étiquettes sur un même support. La finition brillante correspond à la spécification de surface du matériau en polyester laminé.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Forme : losange
• Modèle : sur carte
• Quantité totale par rouleau : 6 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification du produit selon le système UNSPSC
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GHS08 - Risques respiratoires sert à l’identification de substances dangereuses dans les environnements industriels. Elle est conçue en polyester laminé. L’adhésif acrylique permanent contribue à un maintien fiable sur de nombreuses surfaces. La forme en losange correspond au format de pictogramme prévu pour le symbole GHS08, et l’imprimé en noir et rouge sur fond blanc reprend le contraste associé à ce marquage. Le conditionnement sur carte regroupe 6 étiquettes sur un même support. La finition brillante correspond à la spécification de surface du matériau en polyester laminé.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Forme : losange
• Modèle : sur carte
• Quantité totale par rouleau : 6 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification du produit selon le système UNSPSC
• REACH SVHC Status : ne contient pas de substance SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Points forts
• Bonne tenue sur diverses surfaces grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Lecture rapide du symbole GHS08 grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Signalisation cohérente sur les installations grâce au format carré de 100,00 mm
• Adaptation à des environnements thermiques variés, de -40 °C à 110 °C
• Lecture rapide du symbole GHS08 grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Signalisation cohérente sur les installations grâce au format carré de 100,00 mm
• Adaptation à des environnements thermiques variés, de -40 °C à 110 °C
Applications
Ce produit s’emploie dans les environnements soumis aux réglementations de communication des dangers. Il trouve sa place dans des contextes impliquant l’identification de substances présentant un risque respiratoire, notamment sur des installations de production, des zones de stockage et des équipements manipulant des produits chimiques. Les étiquettes en polyester laminé conviennent aux ateliers, aux lignes de conditionnement, aux laboratoires industriels et aux plateformes logistiques, où la lisibilité des risques contribue à la prévention. Les responsables maintenance, les ingénieurs méthodes et les gestionnaires de stocks les utilisent pour structurer l’étiquetage interne et maintenir une traçabilité visuelle fiable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Modèle | risques respiratoires |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € HT
/ paquet
29,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours