Etiquette de signalisation Brady 811688
Symbole SGH (GHS) - Matières comburantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811688
Rubix :8381-6192659
Fabricant :811688
EAN :0662820547006
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 4 ETIQUETTES
L’étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GHS03 - Matières comburantes offre une signalisation claire pour l’identification rapide des substances comburantes. Son format standard et son contraste élevé contribuent à une communication lisible dans les environnements industriels.
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GHS03 - Matières comburantes est conçue pour faciliter la communication des dangers dans les zones où sont manipulées ou stockées des substances comburantes. La surface brillante améliore la lisibilité, tandis que le polyester laminé assure une bonne tenue sur de nombreux supports. La coloration noir et rouge sur fond blanc renforce l’identification visuelle. L’étiquette est fournie sur carte et comporte le pictogramme GHS03 préimprimé. Sa forme en losange correspond aux représentations usuelles du GHS et permet une interprétation rapide.
Spécifications :
• Dimensions : 100,00 mm (l) × 100,00 mm (H)
• Modèle : sur carte
• Matériau : polyester laminé
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : −40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
Normes :
• Le produit respecte la classification UNSPSC 55121606
• Le statut REACH SVHC précise que la pièce ne contient aucune SVHC selon la liste du 17 January 2023
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GHS03 - Matières comburantes est conçue pour faciliter la communication des dangers dans les zones où sont manipulées ou stockées des substances comburantes. La surface brillante améliore la lisibilité, tandis que le polyester laminé assure une bonne tenue sur de nombreux supports. La coloration noir et rouge sur fond blanc renforce l’identification visuelle. L’étiquette est fournie sur carte et comporte le pictogramme GHS03 préimprimé. Sa forme en losange correspond aux représentations usuelles du GHS et permet une interprétation rapide.
Spécifications :
• Dimensions : 100,00 mm (l) × 100,00 mm (H)
• Modèle : sur carte
• Matériau : polyester laminé
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : −40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
Normes :
• Le produit respecte la classification UNSPSC 55121606
• Le statut REACH SVHC précise que la pièce ne contient aucune SVHC selon la liste du 17 January 2023
Points forts
• Améliore la visibilité du danger grâce au contraste graphique élevé
• Facilite l’intégration dans un système de signalisation existant grâce au format standardisé
• Renforce la durabilité de l’identification avec le polyester laminé
• Maintient l’adhésion dans une large plage de températures grâce à l’adhésif acrylique
• Facilite l’intégration dans un système de signalisation existant grâce au format standardisé
• Renforce la durabilité de l’identification avec le polyester laminé
• Maintient l’adhésion dans une large plage de températures grâce à l’adhésif acrylique
Applications
Ce produit s’utilise dans les contextes de communication des dangers et d’identification d’installations manipulant des substances comburantes. Il trouve sa place dans les zones de stockage, les zones techniques ou les ateliers manipulant des produits chimiques. Les métiers concernés peuvent inclure les responsables maintenance, les ingénieurs méthodes et les gestionnaires de zones réglementées. L’étiquette contribue à structurer la signalétique dans les environnements soumis aux exigences du système GHS et s’adapte aux secteurs manipulant ou transportant des substances classées comburantes.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | matières comburantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ paquet
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours