Références
Brady :114971
Rubix :8381-6192594
Fabricant :114971
EAN :0662820927228



Documents
Détails articles : ETIQUETTES M71-32-427-YL
Le vinyle auto-laminé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification des fils et des câbles. Ce matériau a une bonne clarté, une bonne conformabilité et est auto-extinguible. Ce matériau a une bonne clarté, une bonne conformabilité et est auto-extinguible.
Fourni dans un format auto-laminé avec une zone imprimable blanche et une zone de surlaminage translucide pour protéger le texte.
L'adhésif acrylique durable et permanent a une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile.
Taille de l'étiquette/du ruban : 1,5 po H x 1,5 po L.
Dimensions de la zone imprimable : 0,5 po H x 1,5 po L.
Couleur : Jaune/Translucide.
Matériau : Vinyle.
Taille du fil : 10 gauge à 4 gauge.
Fourni dans un format auto-laminé avec une zone imprimable blanche et une zone de surlaminage translucide pour protéger le texte.
L'adhésif acrylique durable et permanent a une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile.
Taille de l'étiquette/du ruban : 1,5 po H x 1,5 po L.
Dimensions de la zone imprimable : 0,5 po H x 1,5 po L.
Couleur : Jaune/Translucide.
Matériau : Vinyle.
Taille du fil : 10 gauge à 4 gauge.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38,1 mm |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière | vinyle autocollant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,85 € HT
/ boite
146,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
