Etiquette de signalisation Brady 811704
Symbole SGH (GHS) - Danger pour le milieu aquatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811704
Rubix :8381-6192646
Fabricant :811704
EAN :0662820547181
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est en polyester laminé et est fourni en rouleau. La conception vise une lecture immédiate et une intégration simple sur les installations.
Caractéristiques :
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est conçue en polyester laminé avec finition brillante. Elle présente un pictogramme GHS09 en noir et rouge sur fond blanc et utilise un adhésif acrylique permanent. Elle est en forme de losange réglementaire et conditionnée sous forme d’étiquettes individuelles prédécoupées sur un rouleau.
Spécifications :
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleurs : noir, rouge sur blanc
• Forme : losange
• Température d’utilisation : de -40°C à 110 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Quantité totale par paquet : 250 étiquettes / rouleau
• Modèle : individuel sur un rouleau
Normes :
• Conforme au code UNSPSC 55121606, utilisé pour la classification des fournitures d’identification visuelle
• Le statut REACH SVHC confirme l’absence de substances extrêmement préoccupantes selon la liste des candidats du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est conçue en polyester laminé avec finition brillante. Elle présente un pictogramme GHS09 en noir et rouge sur fond blanc et utilise un adhésif acrylique permanent. Elle est en forme de losange réglementaire et conditionnée sous forme d’étiquettes individuelles prédécoupées sur un rouleau.
Spécifications :
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleurs : noir, rouge sur blanc
• Forme : losange
• Température d’utilisation : de -40°C à 110 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Quantité totale par paquet : 250 étiquettes / rouleau
• Modèle : individuel sur un rouleau
Normes :
• Conforme au code UNSPSC 55121606, utilisé pour la classification des fournitures d’identification visuelle
• Le statut REACH SVHC confirme l’absence de substances extrêmement préoccupantes selon la liste des candidats du 21 janvier 2025
Points forts
• Lisibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc
• Durabilité maintenue par le polyester laminé et la finition brillante
• Application facilitée par l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des environnements multi-températures pour un marquage stable
• Durabilité maintenue par le polyester laminé et la finition brillante
• Application facilitée par l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des environnements multi-températures pour un marquage stable
Applications
Ce produit s’intègre dans de nombreux contextes liés à la signalisation des substances dangereuses. Il intervient dans la communication des dangers sur les emballages, les zones de stockage, les installations techniques et les équipements manipulant des produits dangereux pour le milieu aquatique. Les secteurs impliquant des opérations de manutention, de traitement de substances chimiques, ou de gestion d’installations classées l’utilisent pour maintenir un repérage conforme et constant. Les métiers pouvant y recourir incluent la maintenance industrielle, la gestion des risques, les services HSE, les ateliers de production et les plateformes logistiques manipulant des matières suivant la classification GHS09.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | danger pour le milieu aquatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,92 € HT
/ rouleau
693,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours