Etiquette de signalisation Brady 811684
Symbole SGH (GHS) - Matières solides inflammables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811684
Rubix :8381-6192660
Fabricant :811684
EAN :0662820546962
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole SGH02 - Matières solides inflammables fournit une signalisation claire pour identifier les produits présentant un risque d’inflammabilité (gaz, liquides, solides, mélanges auto-réactifs, etc.) dans les environnements industriels. Elle assure une visibilité immédiate grâce à son contraste noir et rouge sur fond blanc.
Caractéristiques :
L’étiquette SGH02 - Matières solides inflammables sert à l'identification des installations ainsi qu'à la communication des dangers liés aux substances inflammables. Sa surface brillante renforce la visibilité, tandis que le support en polyester laminé contribue à la durabilité. L'étiquette est préimprimée avec le pictogramme GHS02 en forme de losange rouge sur fond blanc, conforme au système général harmonisé (SGH/CLP) de classification et d’étiquetage des produits dangereux. L'adhésif acrylique permanent assure une adhérence durable sur différents supports lisses et propres.
Spécifications :
• Dimensions : 100,00 mm (largeur) × 100,00 mm (hauteur)
• Épaisseur : 0,099 mm
• Température maximale de service : 110 °C
• Température minimale de service : -40 °C.
• Température minimale d'application : 10 °C
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Quantité par rouleau : 250 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standardisée du produit selon le système UNSPSC
• Statut REACH SVHC : cette pièce ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes selon la liste du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
L’étiquette SGH02 - Matières solides inflammables sert à l'identification des installations ainsi qu'à la communication des dangers liés aux substances inflammables. Sa surface brillante renforce la visibilité, tandis que le support en polyester laminé contribue à la durabilité. L'étiquette est préimprimée avec le pictogramme GHS02 en forme de losange rouge sur fond blanc, conforme au système général harmonisé (SGH/CLP) de classification et d’étiquetage des produits dangereux. L'adhésif acrylique permanent assure une adhérence durable sur différents supports lisses et propres.
Spécifications :
• Dimensions : 100,00 mm (largeur) × 100,00 mm (hauteur)
• Épaisseur : 0,099 mm
• Température maximale de service : 110 °C
• Température minimale de service : -40 °C.
• Température minimale d'application : 10 °C
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Quantité par rouleau : 250 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standardisée du produit selon le système UNSPSC
• Statut REACH SVHC : cette pièce ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes selon la liste du 21 janvier 2025
Points forts
• Améliore la lisibilité du danger grâce au contraste noir et rouge sur blanc.
• Stabilise l'identification dans la durée grâce au polyester laminé et à la finition brillante
• Renforce la cohérence du marquage avec un symbole GHS02 conforme à la classification des substances dangereuses
• Facilite l'application grâce à l'adhésif acrylique permanent
• Stabilise l'identification dans la durée grâce au polyester laminé et à la finition brillante
• Renforce la cohérence du marquage avec un symbole GHS02 conforme à la classification des substances dangereuses
• Facilite l'application grâce à l'adhésif acrylique permanent
Applications
Ce produit s'intègre dans divers environnements industriels nécessitant une identification visuelle claire des substances à risque. Il convient aux zones de stockage, aux ateliers de production, aux locaux techniques et à tout espace manipulant des produits inflammables. Les usages concernent plusieurs secteurs, notamment la chimie, la maintenance industrielle, les laboratoires et les sites logistiques où la présence de substances dangereuses requiert une signalisation normalisée. Les étiquettes peuvent être appliquées sur des conteneurs, armoires de sécurité, tuyauteries et équipements afin de favoriser une communication uniforme des dangers dans les zones sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | matières solides inflammables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,92 € HT
/ rouleau
693,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours