Etiquette de signalisation Brady 230639
PASTILLE CALENDRIER D.25 PAQUET 250
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :230639
Rubix :8381-8202155
Fabricant :230639
EAN :0888434439166

Détails articles : PASTILLE CALENDRIER D.25 PAQUET 250
Les étiquettes de date d'inspection peuvent être utilisées partout où une inspection fréquente et régulière des machines et des équipements est nécessaire. Un exemple est l'indication de la date d'inspection des extincteurs. Il suffit de marquer l'étiquette avec un perforateur (275065, 225053 ou
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 0,224 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | tissu vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,78 € HT
/ paquet
208,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
