Etiquette de signalisation Brady 811685

Symbole SGH (GHS) - Matières solides inflammables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811685
Rubix :5669-7304933
Fabricant :811685
EAN :0662820546979
PANNEAU, PANONCEAU 811685/CDT20

Résumé technique

Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières solides inflammables

Documents

Détails articles : PANNEAU, PANONCEAU 811685/CDT20


L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole GHS02 - Matières solides inflammables fournit une identification visuelle claire destinée aux environnements industriels. La conception en polyester laminé garantit une lisibilité stable lors des opérations de communication des dangers. L’étiquette contribue à structurer le repérage des substances à risque.

Caractéristiques :
Cette étiquette de signalisation GHS02 - Matières solides inflammables, favorise l’identification rapide des substances dangereuses grâce à un pictogramme pré-imprimé en noir et rouge sur un losange à fond blanc. L’étiquette utilise un polyester laminé brillant, associé à un adhésif acrylique permanent, afin de soutenir la durabilité du marquage sur supports compatibles. Le modèle sur carte regroupe vingt étiquettes, ce qui facilite la gestion et le déploiement sur plusieurs zones. L’usage couvre la communication des dangers ainsi que l’identification d’installations, en cohérence avec les pratiques de signalisation industrielle.

Spécifications :
• Dimensions : 40,00 mm (largeur) × 40,00 mm (hauteur)
• Matériau : polyester laminé
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Finition : brillant
• Modèle : sur carte
• Quantité par paquet : 20 étiquettes

Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification normalisée pour les produits de signalisation
• Statut REACH SVHC : la pièce ne contient pas de substance extrêmement préoccupante (liste des candidats REACH du 21 janvier 2025)

Points forts

• Amélioration de la visibilité des matières solides inflammables sur les équipements grâce au contraste noir, rouge et blanc
• Limitation des erreurs d’identification grâce au format normalisé du pictogramme en losange
• Facilitation de l’intégration dans les procédures internes de marquage grâce au conditionnement de vingt unités
• Contribution à la cohérence de la signalisation grâce au matériau polyester laminé et à la finition brillante
• Stabilité du repérage sur de longues périodes grâce à l’adhésif acrylique permanent

Applications

Ce produit s’emploie dans des environnements nécessitant une communication visuelle précise sur les risques liés aux substances combustibles. Il intervient dans la signalisation d’installations manipulant ou stockant des matières solides inflammables, que ce soit dans des ateliers, des zones de production ou des espaces de maintenance. Les secteurs concernés intègrent la chimie, la logistique interne, la fabrication industrielle ou la gestion de stocks de produits sensibles. L’étiquette s’adapte à des conditions thermiques allant de −40 °C à 110 °C, ce qui permet son usage dans des locaux techniques, des zones de stockage intérieures ou des zones de traitement modérément chauffées, en fonction des supports compatibles.

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières solides inflammables
5,80 HT
/ jeu
6,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours