Etiquette de signalisation Brady 811690

Symbole SGH (GHS) - Matières comburantes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811690
Rubix :8381-6192657
Fabricant :811690
EAN :0662820547020
SYMBOLE SGH - 20 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières comburantes

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - 20 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS03 - Matières comburantes est destinée à la communication des dangers et à l’identification d’installations manipulant des matières comburantes. Le support est en polyester laminé avec une finition brillante. L’adhésif utilisé est un acrylique permanent.

Spécifications :
• Dimensions : 40,00 mm (l) × 40,00 mm (H)
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Matériau : polyester laminé
• Épaisseur : 0,099 mm
• Finition : brillant
• Température d’application minimum : 10 °C
• Température d’utilisation : 110 °C
• Température d’utilisation minimum : −40 °C
• Adhésif : acrylique permanent

Normes :
• Conformité UNSPSC : classification 55121606 appliquée au symbole SGH (GHS) - GHS03 - Matières comburantes
• REACH SVHC Status : indication que la pièce ne contient aucune SVHC

Points forts

• Améliore la clarté de l’identification des substances oxydantes dans les installations
• Facilite la mise en place grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Maintient une bonne lisibilité avec la finition brillante
• Soutient la résistance mécanique grâce au polyester laminé

Applications

Ce produit s’intègre dans les environnements industriels nécessitant une signalisation précise des risques oxydants. Il peut être utilisé dans les zones de stockage, les ateliers de préparation de produits chimiques ou les installations où des substances dangereuses doivent être identifiées clairement. L’usage concerne notamment les responsables maintenance, les ingénieurs méthodes, les chefs d’atelier et les gestionnaires de stocks opérant dans les secteurs de la chimie, de la production ou du traitement de matières premières. Cette étiquette trouve sa place dans les contextes où la conformité visuelle et la durabilité du marquage sont essentielles pour sécuriser les opérations quotidiennes.

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières comburantes
16,20 HT
/ paquet
19,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours