Etiquette de signalisation Brady 811700

Symbole SGH (GHS) - Irritation et toxicité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811700
Rubix :5669-7304932
Fabricant :811700
EAN :0662820547143
PANNEAU, PANONCEAU 811700/CDT20

Résumé technique

Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèleirritation et toxicité

Documents

Détails articles : PANNEAU, PANONCEAU 811700/CDT20


Le pictogramme SGH GHS07, imprimé en noir et rouge sur fond blanc, signale les risques d'irritation et de toxicité sur site industriel. Chaque planche contient 20 panonceaux de 4 cm de côtés.

Caractéristiques :
L'étiquette associe un film polyester imprimé à une couche de laminage transparent qui protège le marquage contre l'abrasion et les projections chimiques. L'adhésif acrylique permanent apporte une bonne tenue sur l'acier inoxydable, le polypropylène, l'ABS lisse ou texturé, ainsi que sur la plupart des surfaces à revêtement poudre. La forme en losange et le contraste noir et rouge sur fond blanc facilitent la lecture rapide du pictogramme GHS07, associé aux dangers d'irritation et de toxicité. Le conditionnement en carte de 20 unités simplifie la distribution en atelier ou en zone de stockage.

Spécifications :
- Référence Brady : 811700.
- Référence matière Brady : B-7541.
- Quantité par carte : 20 étiquettes.
- Dimension d'un sticker : 40,00 mm (largeur) x 40,00 mm (hauteur).
- Forme : losange.
- Matériau : polyester laminé.
- Épaisseur totale (hors liner) : 0,120 mm (substrat 0,100 mm, adhésif 0,020 mm).
- Couleur : noir, rouge sur fond blanc.
- Finition : brillante.
- Adhésif : acrylique permanent, sensible à la pression.
- Plage de température d'utilisation : -40 °C à 110 °C.
- Tenue court terme (1 h) : jusqu'à 140 °C sans effet visible.
- Température d'application minimale : 2 °C.

Points forts

- Le laminage polyester protège durablement l'impression contre l'abrasion et les produits chimiques courants.
- L'adhésif acrylique permanent garantit une fixation stable sur métal, plastique et surfaces revêtues.
- L'amplitude thermique de -40 °C à 110 °C permet un usage en environnement extérieur ou industriel variable.
- Le conditionnement en carte de 20 unités simplifie le stockage et la mise à disposition en atelier.

Applications

Ces petits panonceaux autocollants s'intègrent dans les démarches de communication des dangers et d'identification d'installations, notamment sur les canalisations, cuves ou équipements exposés à des substances irritantes ou toxiques. Son adhésif convient à de nombreuses surfaces comme l'acier inoxydable, le plastique et diverses surfaces revêtues. La résistance thermique et chimique du film autorise une pose en environnement extérieur, y compris sur des équipements soumis à des variations de température ou à des projections de solvants.

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèleirritation et toxicité
6,85 HT
/ jeu
8,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours