Etiquette de signalisation Brady 811707
Symbole SGH (GHS) - Danger pour le milieu aquatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811707
Rubix :8381-6192644
Fabricant :811707
EAN :0662820547211
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole - GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est conçue en polyester laminé.
Caractéristiques :
Cet adhésif Brady, imprimé avec le symbole - GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est conçu en polyester laminé avec finition brillante. Il présente un pictogramme GHS09 en noir et rouge sur fond blanc et utilise un adhésif acrylique permanent. Sa forme est le losange réglementaire. Le format comprend 6 étiquettes présentées sur une carte.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm (largeur) × 70 mm (hauteur)
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleurs : noir, rouge sur blanc
• Forme : losange
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : -40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Quantité totale par paquet : 6 étiquettes sur carte
Normes :
• Conforme au code UNSPSC 55121606, utilisé pour la classification des fournitures d’identification visuelle
• Le statut REACH SVHC confirme l’absence de substances extrêmement préoccupantes selon la liste des candidats du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Cet adhésif Brady, imprimé avec le symbole - GHS09 - Danger pour le milieu aquatique est conçu en polyester laminé avec finition brillante. Il présente un pictogramme GHS09 en noir et rouge sur fond blanc et utilise un adhésif acrylique permanent. Sa forme est le losange réglementaire. Le format comprend 6 étiquettes présentées sur une carte.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm (largeur) × 70 mm (hauteur)
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleurs : noir, rouge sur blanc
• Forme : losange
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : -40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Quantité totale par paquet : 6 étiquettes sur carte
Normes :
• Conforme au code UNSPSC 55121606, utilisé pour la classification des fournitures d’identification visuelle
• Le statut REACH SVHC confirme l’absence de substances extrêmement préoccupantes selon la liste des candidats du 21 janvier 2025
Points forts
• Lisibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc
• Durabilité maintenue par le polyester laminé et la finition brillante
• Application facilitée par l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des environnements multi-températures pour un marquage stable
• Durabilité maintenue par le polyester laminé et la finition brillante
• Application facilitée par l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des environnements multi-températures pour un marquage stable
Applications
Ce produit s’intègre dans de nombreux contextes liés à la signalisation des substances dangereuses. Il intervient dans la communication des dangers sur les emballages, les zones de stockage, les installations techniques et les équipements manipulant des produits dangereux pour le milieu aquatique. Les secteurs impliquant des opérations de manutention, de traitement de substances chimiques, ou de gestion d’installations classées l’utilisent pour maintenir un repérage conforme et constant. Les métiers pouvant y recourir incluent la maintenance industrielle, la gestion des risques, les services HSE, les ateliers de production et les plateformes logistiques manipulant des matières suivant la classification GHS09.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Modèle | danger pour le milieu aquatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,50 € HT
/ 6 paquets
178,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours