Etiquette de signalisation Brady 811715

Symbole SGH (GHS) - Matières corrosives

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811715
Rubix :8381-6190617
Fabricant :811715
EAN :0662820547297
SYMBOLE SGH - 20 ETIQUETTES MATIERES CORROSIVES

Résumé technique

Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières corrosives

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - 20 ETIQUETTES MATIERES CORROSIVES


L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GH05 - Matières corrosives offre un marquage clair pour identifier les substances corrosives dans les environnements industriels. Sa conception en polyester laminé assure une tenue fiable dans des conditions variées.

Caractéristiques :
Cette étiquette Brady, imprimée avec le symbole - GH05 - Matières corrosives est noir et rouge sur fond blanc et signale les matières corrosives. Le support est constitué d’un polyester laminé associé à un adhésif acrylique permanent. La forme en losange et la finition brillante correspondent au symbole GHS05. Le conditionnement sur carte regroupe 20 étiquettes conçues pour être apposées sur des contenants, des équipements ou des zones de communication des dangers. Le marquage est utilisé pour identifier des installations manipulant ou stockant des substances corrosives.

Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : 20 étiquettes sur carte
• Forme : losange

Normes :
• UNSPSC 55121606 : classification associée à la catégorie des fournitures d’identification et de marquage
• REACH SVHC – Conforme : aucune substance candidate SVHC selon la liste REACH du 21 janvier 2025

Points forts

• Lisibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc
• Stabilité du marquage facilitée par le polyester laminé
• Pose simplifiée avec l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des plages de températures larges, permettant l’usage dans des environnements variés

Applications

Ce produit s’emploie dans les environnements manipulant des substances dangereuses et des agents corrosifs. Elle trouve sa place dans la communication des dangers et l’identification d’installations, notamment sur les contenants, les zones de stockage et les équipements manipulant des produits chimiques. Les secteurs concernés incluent la chimie, la maintenance industrielle, la gestion de stocks de substances dangereuses et les ateliers de traitement de surfaces.

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Largeur40 mm
Modèlematières corrosives
16,20 HT
/ unité
19,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours