Etiquette de signalisation Brady 811702

Symbole SGH (GHS) - Irritation et toxicité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811702
Rubix :8381-6192648
Fabricant :811702
EAN :0662820547167
SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèleirritation et toxicité

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS07 - Irritation et toxicité permet une communication des risques liés aux produits irritants. La conception vise une lecture immédiate et une intégration simple sur les installations.

Caractéristiques :
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS07 - Irritation et toxicité dispose d’une structure en polyester laminé associée à un adhésif acrylique permanent. La surface brillante améliore la visibilité du pictogramme. La forme en losange s’adapte aux systèmes de marquage conformes au GHS et le format comprend 6 étiquettes présentées sur une carte. Le produit contribue à uniformiser l’identification des substances dangereuses dans les zones de travail.

Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm (largeur) × 70 mm (hauteur)
• Matériau : polyester laminé
• Adhésif : acrylique permanent
• Couleur : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : -40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Quantité totale par paquet : 6 étiquettes sur carte

Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification internationale définissant la catégorie des produits de signalisation
• REACH SVHC Status : aucune substance SVHC identifiée selon la liste candidate au 21 janvier 2025

Points forts

• Améliore l’identification des substances irritantes grâce à un pictogramme clair
• Stabilise l’information de danger grâce au polyester laminé
• Facilite la pose sur surfaces compatibles grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Renforce la visibilité du symbole grâce à la finition brillante

Applications

Ce produit intervient dans la communication des dangers et l’identification d’installations manipulant des substances irritantes. Elle s’intègre dans des environnements de production, de maintenance ou de stockage où la présence de produits chimiques nécessite un marquage conforme au système GHS. Les secteurs courants incluent la chimie, l’industrie manufacturière, les ateliers de formulation et les zones logistiques manipulant des produits classés irritants. La pose se réalise dans des conditions variées, y compris sur des équipements, des conteneurs ou des surfaces planes destinées au repérage permanent.

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèleirritation et toxicité
24,72 HT
/ paquet
29,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours