Etiquette de signalisation Brady 811697

Symbole SGH (GHS) - Matières gazeuses sous pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :811697
Rubix :8381-6192652
Fabricant :811697
EAN :0662820547112
SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES

Résumé technique

Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières gazeuses sous pression

Documents

Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES


L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS04 - Matières gazeuses sous pression offre une identification claire des gaz sous pression dans les zones techniques et industrielles. Sa conception en polyester laminé soutient la lisibilité du pictogramme dans différents environnements. La présentation en rouleau facilite son intégration dans les flux de marquage professionnels.

Caractéristiques :
Cet adhésif de signalisation Brady avec le symbole - GHS04 - Matières gazeuses sous pression est fabriqué en polyester laminé ce qui lui permet de résister aux variations thermiques tout en conservant son aspect brillant. Le format comprend 6 étiquettes présentées sur une carte. La surface pré-imprimée combine un contraste noir et rouge sur fond blanc, ce qui soutient la visibilité du pictogramme dans des zones à forte densité d’informations visuelles. L’étiquette adopte une forme en losange, cohérente avec les codes graphiques dédiés aux substances dangereuses. Cette étiquette dispose d’un adhésif acrylique permanent qui contribue à une fixation durable sur différentes surfaces.

Spécifications :
• Dimensions : 70 mm (largeur) × 70 mm (hauteur)
• Couleur : noir, rouge sur blanc
• Matériau : polyester laminé
• Épaisseur : 0,099 mm
• Finition : brillant
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : −40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : sur carte
• Quantité : 6 étiquettes

Normes :
• Le produit est conforme au code UNSPSC 55121606
• Le statut REACH SVHC précise qu’aucune substance candidate n’est présente selon la liste du 21 janvier 2025

Points forts

• Visibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur blanc
• Résistance thermique assurée par la structure en polyester laminé
• Fixation durable soutenue par l’adhésif acrylique permanent
• Gestion facilitée des opérations de marquage avec le conditionnement en rouleau
• Identification homogène des zones de danger grâce au format standardisé GHS04

Applications

Ce produit s’intègre dans des environnements où la communication visuelle des risques liés aux gaz sous pression doit rester claire. Son utilisation concerne la signalisation des installations techniques, la circulation d’informations sur les zones manipulant des réservoirs ou conduites pressurisées et la mise en conformité des espaces de stockage. Les secteurs comme la maintenance industrielle, la gestion des infrastructures, la logistique interne ou le conditionnement de substances chimiques l’emploient pour uniformiser les marquages de danger. Les étiquettes en rouleau permettent une application répétée sur plusieurs postes, notamment dans les ateliers, dépôts, salles techniques ou zones de transit de conteneurs pressurisés.

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Largeur70 mm
Modèlematières gazeuses sous pression
25,90 HT
/ paquet
31,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours