Etiquette de signalisation Brady 142350
BMP71 Étiquettes en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur 1 po L x 50 pi L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :142350
Rubix :8381-6192590
Fabricant :142350




Résumé technique
| Longueur | 15240 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Modèle | m71c-1000-595-rd |
Documents
Détails articles : RUBAN POUR ETIQUETEUSE BMP71
Ce vinyle durable, à faible retrait et doté d'un adhésif ultra-agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des conditions difficiles, y compris en extérieur.
Se conforme et adhère aux surfaces "difficiles" telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux enveloppés de papier et les caisses moulées par soufflage.
Taille de l'étiquette/du ruban : 1 pouce de large x 50 pieds de long.
Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des conditions difficiles, y compris en extérieur.
Se conforme et adhère aux surfaces "difficiles" telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux enveloppés de papier et les caisses moulées par soufflage.
Taille de l'étiquette/du ruban : 1 pouce de large x 50 pieds de long.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15240 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Modèle | m71c-1000-595-rd |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,08 € HT
/ rouleau
168,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours