Etiquette de signalisation Brady 811701
Symbole SGH (GHS) - Irritation et toxicité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811701
Rubix :8381-6192649
Fabricant :811701
EAN :0662820547150
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GHS07 - Irritation et toxicité, permet une communication des risques liés aux produits irritants. La conception vise une lecture immédiate et une intégration simple sur les installations.
Caractéristiques :
Ces étiquettes Brady, imprimées avec le symbole - GHS07 - Irritation et toxicité sont conçues en polyester laminé. Elles disposent d’un adhésif acrylique permanent qui assure une bonne adhésion sur différents supports. La surface brillante améliore la visibilité du pictogramme. Le format en losange s’adapte aux systèmes de marquage conformes au GHS, et le produit contribue à uniformiser l’identification des substances dangereuses dans les zones de travail. Le rouleau individuel simplifie la distribution et limite les manipulations, ce qui favorise une pose régulière lors des opérations de marquage.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Adhésif : acrylique permanent
• Couleur : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : -40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Quantité totale par paquet : 250 étiquettes par rouleau
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification internationale définissant la catégorie des produits de signalisation
• REACH SVHC Status : aucune substance SVHC identifiée selon la liste candidate au 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Ces étiquettes Brady, imprimées avec le symbole - GHS07 - Irritation et toxicité sont conçues en polyester laminé. Elles disposent d’un adhésif acrylique permanent qui assure une bonne adhésion sur différents supports. La surface brillante améliore la visibilité du pictogramme. Le format en losange s’adapte aux systèmes de marquage conformes au GHS, et le produit contribue à uniformiser l’identification des substances dangereuses dans les zones de travail. Le rouleau individuel simplifie la distribution et limite les manipulations, ce qui favorise une pose régulière lors des opérations de marquage.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Adhésif : acrylique permanent
• Couleur : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimum : -40 °C
• Température d’application minimum : 10 °C
• Quantité totale par paquet : 250 étiquettes par rouleau
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification internationale définissant la catégorie des produits de signalisation
• REACH SVHC Status : aucune substance SVHC identifiée selon la liste candidate au 21 janvier 2025
Points forts
• Améliore l’identification des substances irritantes grâce à un pictogramme clair
• Protège l’information de danger grâce au polyester laminé
• Facilite la pose sur surfaces compatibles grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Renforce la visibilité du symbole grâce à la finition brillante
• Protège l’information de danger grâce au polyester laminé
• Facilite la pose sur surfaces compatibles grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Renforce la visibilité du symbole grâce à la finition brillante
Applications
Ce produit intervient dans la communication des dangers et l’identification d’installations manipulant des substances irritantes. Elle s’intègre dans des environnements de production, de maintenance ou de stockage où la présence de produits chimiques nécessite un marquage conforme au système GHS. Les secteurs courants incluent la chimie, l’industrie manufacturière, les ateliers de formulation et les zones logistiques manipulant des produits classés irritants. La pose se réalise dans des conditions variées, y compris sur des équipements, des conteneurs ou des surfaces planes destinées au repérage permanent.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Modèle | irritation et toxicité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,09 € HT
/ rouleau
268,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours