Etiquette de signalisation Brady 811714
Symbole SGH (GHS) - Matières corrosives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811714
Rubix :8381-6192638
Fabricant :811714
EAN :0662820547280
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole - GH05 - Matières corrosives offre un marquage clair pour identifier les substances corrosives dans les environnements industriels. Sa conception en polyester laminé assure une tenue fiable dans des conditions variées.
Caractéristiques :
Cet adhésif de signalisation Brady, imprimé avec le symbole - GH05 - Matières corrosives est noir et rouge sur fond blanc et signale les matières corrosives. Le support est constitué d’un polyester laminé associé à un adhésif acrylique permanent. La forme en losange et la finition brillante correspondent au symbole GHS05. Le conditionnement en rouleau regroupe des étiquettes individuelles conçues pour être apposées sur des contenants, des équipements ou des zones de communication des dangers.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Conditionnement : 250 étiquettes
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Forme : losange
Normes :
• UNSPSC 55121606 : classification associée à la catégorie des fournitures d’identification et de marquage
• REACH SVHC – Conforme : aucune substance candidate SVHC selon la liste REACH du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Cet adhésif de signalisation Brady, imprimé avec le symbole - GH05 - Matières corrosives est noir et rouge sur fond blanc et signale les matières corrosives. Le support est constitué d’un polyester laminé associé à un adhésif acrylique permanent. La forme en losange et la finition brillante correspondent au symbole GHS05. Le conditionnement en rouleau regroupe des étiquettes individuelles conçues pour être apposées sur des contenants, des équipements ou des zones de communication des dangers.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Conditionnement : 250 étiquettes
• Modèle : individuel sur un rouleau
• Forme : losange
Normes :
• UNSPSC 55121606 : classification associée à la catégorie des fournitures d’identification et de marquage
• REACH SVHC – Conforme : aucune substance candidate SVHC selon la liste REACH du 21 janvier 2025
Points forts
• Lisibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc
• Stabilité du marquage facilitée par le polyester laminé
• Pose simplifiée avec l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des plages de températures larges, permettant l’usage dans des environnements variés
• Stabilité du marquage facilitée par le polyester laminé
• Pose simplifiée avec l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des plages de températures larges, permettant l’usage dans des environnements variés
Applications
Ce produit s’emploie dans les environnements manipulant des substances dangereuses et des agents corrosifs. Elle trouve sa place dans la communication des dangers et l’identification d’installations, notamment sur les contenants, les zones de stockage et les équipements manipulant des produits chimiques. Les secteurs concernés incluent la chimie, la maintenance industrielle, la gestion de stocks de substances dangereuses et les ateliers de traitement de surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Modèle | matières corrosives |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,92 € HT
/ rouleau
693,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

