Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric ED701758, Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
SuperGlaze® MIG 5183
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :ED701758
Rubix :0332-8188588
EAN :8693457937474

Documents
Détails articles : FIL MIG ALU AG4.5 5183 SUP.GLAZ D. 1,2 BOBINE DE 7KG
Le fil MIG aluminium SuperGlaze® MIG 5183 de Lincoln Electric est conçu pour le soudage des alliages à haute teneur en magnésium, garantissant une excellente résistance mécanique et une protection optimale contre la corrosion. Il est particulièrement adapté aux matériaux de base de type 5083 et 5456, fréquemment utilisés dans les environnements marins et cryogéniques. Offrant une résistance à la traction de 276 MPa ou plus, il assure des soudures robustes et durables. Sa maniabilité permet d’obtenir des soudures homogènes et résistantes, facilitant ainsi leur application même dans des conditions extrêmes. Offrant un dépôt fluide et précis, ce fil est un choix privilégié pour la construction et la réparation de structures aluminium exigeant des performances élevées.
Spécifications :
- Résistance à la traction : ≥ 276 MPa (40 000 psi)
- Composition : % Be : 0.0003 max ; % Mg : 4.9 ; % Zn : 0.01, % ; Cr : 0.07, % ; Cu : 0.00 ; % Fe : 0.12 ; % Mn : 0.6 ; % Si : 0.05 ; % Ti : 0.07.
- Gaz de protection : 100 % Argon
- Débit de gaz : 14-24 L/min (30-50 CFH)
- Polarité : DC+
- Distance contact-pièce : 12.7 mm (1/2") - 15.9 mm (5/8")
- Vitesse d'alimentation du fil : 12.7 m/min (500 in/min)
- Tension : 23.0 V
- Courant approximatif : 210 A
Normes :
Ce fil MIG aluminium SuperGlaze® MIG 5183 est conforme à la norme EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) : Cette classification européenne assure la compatibilité avec les matériaux dédiés à la construction navale et aux applications industrielles.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Spécifications :
- Résistance à la traction : ≥ 276 MPa (40 000 psi)
- Composition : % Be : 0.0003 max ; % Mg : 4.9 ; % Zn : 0.01, % ; Cr : 0.07, % ; Cu : 0.00 ; % Fe : 0.12 ; % Mn : 0.6 ; % Si : 0.05 ; % Ti : 0.07.
- Gaz de protection : 100 % Argon
- Débit de gaz : 14-24 L/min (30-50 CFH)
- Polarité : DC+
- Distance contact-pièce : 12.7 mm (1/2") - 15.9 mm (5/8")
- Vitesse d'alimentation du fil : 12.7 m/min (500 in/min)
- Tension : 23.0 V
- Courant approximatif : 210 A
Normes :
Ce fil MIG aluminium SuperGlaze® MIG 5183 est conforme à la norme EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) : Cette classification européenne assure la compatibilité avec les matériaux dédiés à la construction navale et aux applications industrielles.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Points forts
- Résistance à la traction élevée, idéale pour les structures soumises à des efforts mécaniques intenses ;
- Excellente résistance à la corrosion, parfaite pour les environnements marins et humides ;
- Compatibilité optimale avec les alliages de type 5083 et 5456 ;
- Bonne maniabilité et dépôt homogène, assurant une finition propre et précise.
- Excellente résistance à la corrosion, parfaite pour les environnements marins et humides ;
- Compatibilité optimale avec les alliages de type 5083 et 5456 ;
- Bonne maniabilité et dépôt homogène, assurant une finition propre et précise.
Applications
Le SuperGlaze® MIG 5183 est principalement destiné aux industries suivantes :
- Construction navale : Idéal pour la fabrication et la réparation de structures marines exposées à des conditions exigeantes ;
- Industrie cryogénique : Adapté aux applications où les matériaux doivent résister à des températures extrêmes ;
- Fabrication de structures aluminium à haute résistance : Convient aux constructions métalliques soumises à de fortes contraintes mécaniques.
- Construction navale : Idéal pour la fabrication et la réparation de structures marines exposées à des conditions exigeantes ;
- Industrie cryogénique : Adapté aux applications où les matériaux doivent résister à des températures extrêmes ;
- Fabrication de structures aluminium à haute résistance : Convient aux constructions métalliques soumises à de fortes contraintes mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 7 kg |
| Norme | EN ISO 18273 : S AI 5183 (ALMG4.5MN0.7(A)) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € HT
/ kilo
20,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h