Références
CRC :SR Multi
Rubix :5338-1306766
Fabricant :32836-AA
EAN :5412386064975

Documents
Détails articles : SR MULTI AE500ML UC12
Le CRC SR MULTI est un agent de démoulage polyvalent à base de silicone. Il est conçu pour répondre aux besoins des industries utilisant des thermoplastiques et des caoutchoucs. Il assure un démoulage rapide et efficace, tout en offrant une finition de surface lisse. Sa formule permet une application homogène, sans accumulation.
Caractéristiques :
Le CRC SR MULTI se distingue par son efficacité sur les thermoplastiques et sur de nombreux types de caoutchouc. Sa composition à base de silicone offre de bonnes propriétés de glissement, ce qui facilite le démoulage. Il peut être utilisé jusqu’à une température de +200 °C. De plus, il peut servir d’agent antiadhésif dans des secteurs variés tels que le textile, la transformation de mousse, l’impression ou la fabrication de chaussures.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• Base : silicone
• Température maximale d’utilisation (fiche technique) : +200 °C
• Couleur : incolore
• Odeur : solvant
• Densité relative : 0,74 g/cm³ (à 25 °C)
• Point éclair : -4 °C
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Teneur en COV : 595 g/l
• Classe de transport : UN1950 – Aérosols, classe 2.1 (inflammable)
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage des aérosols inflammables (H222), récipient sous pression (H229), irritation cutanée (H315), effets narcotiques (H336) et danger chronique pour le milieu aquatique (H411).
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par (UE) 2020/878 : fiche de données de sécurité conforme.
Informations sur la marque :
Implantée en Belgique, CRC Industries Europe conçoit depuis plus de 60 ans des solutions chimiques de pointe destinées à l'entretien et à la maintenance industrielle. Forte de son engagement envers la qualité et certifiée ISO 9001, l'entreprise ne cesse d'optimiser ses processus pour répondre aux besoins de ses clients. Innovante, à l'écoute de ses utilisateurs et sensible à l'environnement, CRC s'impose comme une référence dans son domaine.
Caractéristiques :
Le CRC SR MULTI se distingue par son efficacité sur les thermoplastiques et sur de nombreux types de caoutchouc. Sa composition à base de silicone offre de bonnes propriétés de glissement, ce qui facilite le démoulage. Il peut être utilisé jusqu’à une température de +200 °C. De plus, il peut servir d’agent antiadhésif dans des secteurs variés tels que le textile, la transformation de mousse, l’impression ou la fabrication de chaussures.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• Base : silicone
• Température maximale d’utilisation (fiche technique) : +200 °C
• Couleur : incolore
• Odeur : solvant
• Densité relative : 0,74 g/cm³ (à 25 °C)
• Point éclair : -4 °C
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Teneur en COV : 595 g/l
• Classe de transport : UN1950 – Aérosols, classe 2.1 (inflammable)
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage des aérosols inflammables (H222), récipient sous pression (H229), irritation cutanée (H315), effets narcotiques (H336) et danger chronique pour le milieu aquatique (H411).
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par (UE) 2020/878 : fiche de données de sécurité conforme.
Informations sur la marque :
Implantée en Belgique, CRC Industries Europe conçoit depuis plus de 60 ans des solutions chimiques de pointe destinées à l'entretien et à la maintenance industrielle. Forte de son engagement envers la qualité et certifiée ISO 9001, l'entreprise ne cesse d'optimiser ses processus pour répondre aux besoins de ses clients. Innovante, à l'écoute de ses utilisateurs et sensible à l'environnement, CRC s'impose comme une référence dans son domaine.
Points forts
• Démoulage rapide et efficace
• Finition de surface homogène
• Utilisation possible jusqu’à +200 °C (fiche technique)
• Bonnes propriétés de glissement grâce à sa base silicone
• Polyvalence d’utilisation comme agent antiadhésif
• Finition de surface homogène
• Utilisation possible jusqu’à +200 °C (fiche technique)
• Bonnes propriétés de glissement grâce à sa base silicone
• Polyvalence d’utilisation comme agent antiadhésif
Applications
• Démoulage de pièces en thermoplastiques et caoutchoucs
• Utilisation comme agent antiadhésif dans l’industrie textile
• Production de mousse et impression
• Secteur de la chaussure pour éviter l’adhérence des matériaux
• Utilisation comme agent antiadhésif dans l’industrie textile
• Production de mousse et impression
• Secteur de la chaussure pour éviter l’adhérence des matériaux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,12 € HT
/ 12 unités
133,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours