Aérosol CRC Graphite Assembly Paste, Contenance: 500 ml
Graphite Assembly Paste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Graphite Assembly Paste
Rubix :5338-1351963
Fabricant :32639-AA
EAN :5412386062476

Documents
Détails articles : PATE D'ASSEMBLAGE
La Graphite Assembly Paste est une pâte de montage enrichie en particules de graphite solide et en disulfure de molybdène (MoS2). Conçue pour faciliter les montages et assurer des démarrages en douceur, elle se distingue par sa résistance à la pression, à la température élevée et à l'eau. Cette pâte est idéale pour prolonger la durée de vie des équipements tout en réduisant les risques de grippage.
Caractéristiques :
La Graphite Assembly Paste présente une bonne affinité avec les métaux, assurant ainsi une bonne affinité avec les surfaces métalliques même sous fortes contraintes. Sa formule extrême pression et anti-usure protège les pièces mécaniques des frottements excessifs et empêche le grippage. Même exposée à des températures élevées allant jusqu'à +650°C, elle conserve sa stabilité sans couler ni goutter. Elle produit un très faible coefficient de frottement et réduit également les problèmes d’adhérence et de glissement. Enfin, elle garantit une lubrification durable, même en présence d'eau ou dans des conditions extrêmes.
Spécifications :
- Forme : Liquide en aérosol avec propulseur propane/butane
- Couleur : Noir
- Odeur : Caractéristique
- Densité relative : 0,886 g/cm³ à 20°C
- Température d'utilisation maximale : +650°C
- Température d'auto-inflammation : >200°C
- Solubilité dans l'eau : Insoluble
- Point d'éclair : < 0°C
- Vitesse d'évaporation : Non applicable
- Viscosité : Non connue
Normes :
Cette pâte Graphite Assembly Paste est conforme au Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), qui vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques chimiques ; ce produit respecte également le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP), qui harmonise la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques en Europe.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international fondé en 1958, spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Caractéristiques :
La Graphite Assembly Paste présente une bonne affinité avec les métaux, assurant ainsi une bonne affinité avec les surfaces métalliques même sous fortes contraintes. Sa formule extrême pression et anti-usure protège les pièces mécaniques des frottements excessifs et empêche le grippage. Même exposée à des températures élevées allant jusqu'à +650°C, elle conserve sa stabilité sans couler ni goutter. Elle produit un très faible coefficient de frottement et réduit également les problèmes d’adhérence et de glissement. Enfin, elle garantit une lubrification durable, même en présence d'eau ou dans des conditions extrêmes.
Spécifications :
- Forme : Liquide en aérosol avec propulseur propane/butane
- Couleur : Noir
- Odeur : Caractéristique
- Densité relative : 0,886 g/cm³ à 20°C
- Température d'utilisation maximale : +650°C
- Température d'auto-inflammation : >200°C
- Solubilité dans l'eau : Insoluble
- Point d'éclair : < 0°C
- Vitesse d'évaporation : Non applicable
- Viscosité : Non connue
Normes :
Cette pâte Graphite Assembly Paste est conforme au Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), qui vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques chimiques ; ce produit respecte également le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP), qui harmonise la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques en Europe.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international fondé en 1958, spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Points forts
- Facilite le montage et prévient le grippage des pièces mécaniques ;
- Résiste à des températures élevées jusqu'à +650°C ;
- Protège contre l'eau et les environnements humides ;
- Produit un très faible coefficient de frottement ;
- Réduit les problèmes d'adhérence et de glissement ;
- Assure une lubrification longue durée et une grande stabilité ;
- Empêche les frottements et l'usure prématurée ;
- Simplifie les démarrages en douceur des équipements.
- Résiste à des températures élevées jusqu'à +650°C ;
- Protège contre l'eau et les environnements humides ;
- Produit un très faible coefficient de frottement ;
- Réduit les problèmes d'adhérence et de glissement ;
- Assure une lubrification longue durée et une grande stabilité ;
- Empêche les frottements et l'usure prématurée ;
- Simplifie les démarrages en douceur des équipements.
Applications
Applications :
La Graphite Assembly Paste est recommandée pour les montages de pièces mécaniques soumises à de fortes pressions ou à de hautes températures. Elle est idéale pour les assemblages de boulons, de brides, de roulements ou d’axes dans des secteurs comme l'industrie automobile, la maintenance industrielle, l'énergie, la pétrochimie et la fabrication mécanique. Utilisée dans les ateliers de réparation, les unités de production et les chantiers industriels, elle garantit des performances fiables même dans des conditions difficiles.
La Graphite Assembly Paste est recommandée pour les montages de pièces mécaniques soumises à de fortes pressions ou à de hautes températures. Elle est idéale pour les assemblages de boulons, de brides, de roulements ou d’axes dans des secteurs comme l'industrie automobile, la maintenance industrielle, l'énergie, la pétrochimie et la fabrication mécanique. Utilisée dans les ateliers de réparation, les unités de production et les chantiers industriels, elle garantit des performances fiables même dans des conditions difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,18 € HT
/ unité
55,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
