Aérosol Molydal TEFLUBA2, Contenance: 650 ml
Vernis sec au PTFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :TEFLUBA2
Rubix :0480-1284094
EAN :3700737300172

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT TEFLUB AE650ML
Lubrifiant sec pour réduire le coefficient de friction des petits mécanismes et joints. Agent de protection des outils contre la corrosion et l'humidité. Agent de démoulage pour tous types de surface.
Applications
Protection d'outillage contre les projections de colles hot melt. Lubrification de toutes surfaces en ambiance abrasive (verreries, papeteries...). Protection des cuves, câbles,...en ambiance chimique agressive et corrosive. Démoulage pour les matières plastiques, les stratifiés, l'araldite'
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Température mini | -180 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
