Aérosol Molydal FILLALA2, Contenance: 650 ml
Graisse fluide pour chaînes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :FILLALA2
Rubix :0480-1075588
EAN :3700737300134

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT FILLMORE ALIM.AE650ML
Pouvoir adhérent très élevé. Huile de synthèse d'aspect moussant, totalement insoluble à l'eau. FILMORE AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°142222)
Points forts
Totalement insoluble à l'eau.
Applications
Pour toutes les chaînes de transmissions, les convoyeurs, chaînes de levage utilisés lors de la fabrication ou du conditionnement des aliments ou produits pharmaceutiques. Chaînes de stérilisation, d'embouteillage, de manutention des aliments, de fermentation, de fours en industrie agro-alimentaire. Pour tous types de mécanismes ou engrenages fonctionnant à vitesse élevée.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Type | alimentaire |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ unité
36,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
