Lubrifiant Molydal REV75L, Contenance: 5000 ml
Dégrippant lubrifiant incolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :REV75L
Rubix :0480-1050918
EAN :3700737303180

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT REMFOR V7 BI 5L
Dégrippant - lubrifiant possédant une très faible tension superficielle. Ses constituants permettent de procéder à un déblocage rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés, serrurerie, etc... Antirouille, anticorrosion, action très rapide, évite l'écrouissage des filets.
Applications
Remise en état de tous organes bloqués. Entretien, nettoyage de tous mécanismes. Découpage, poinçonnage et faible déformation sur acier et alliages ; taraudage, perçage. Ne tâche pas les pièces.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,05 € HT
/ bidon
162,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
