Aérosol Spartex 895122, Contenance: 650 ml

Gr-2 - graisse alu haute température

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :895122
Rubix :Z600-6209991
EAN :3660338474910
AEROSOL GRAISSE ALU HT

Résumé technique

Contenance650 ml

Documents

Détails articles : AEROSOL GRAISSE ALU HT


Réduit le frottement et protège contre la corrosion. Réduit le risque de grippage à haute température. Résiste aux hautes pressions et à la vapeur d'eau. La graisse forme une couche protectrice sur les écrous, les boulons, les goujons, les filetages, les axes de frein, les lames de ressort et les brides, les vannes, les joints de vannes et les raccords filetés. Lubrifie immédiatement. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Température d'utilisation : 800°C. Empêche toute préhension et déchirure des pièces exposées à des températures élevées. Facilite le montage et le démontage des assemblages avec filetage, tout en assurant l'étanchéité. Minimise le risque de grippage à haute température. Résiste aux hautes pressions, à la vapeur d'eau. Effet anticorrosion, laisse une couche protectrice sur les pièces telles que boulons, écrous, goujons exposés à une atmosphère saline.

Points forts

Minimise le risque de grippage

Applications

Lubrifiant pour prévenir l'usure et le grippage des raccords vissés exposés à des températures très élevées et protéger contre la corrosion.

Informations techniques


Attributs
Contenance650 ml
12,05 HT
/ unité
14,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h