Servante d'atelier Facom JET.6NM4ASPF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 175 kg
Servante d'atelier sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.6NM4ASPF
Rubix :0139-5446701
EAN :3662424107771


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 175 kg |
| Largeur | 964 mm |
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR JET SECU JET6M4 A INTERVERROUILLAGE
Servante d'atelier sécurité FACOM JET 6 tiroirs 4 modules par tiroir noire anti basculement
- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d`inter-verrouillage empêchant l`ouverture simultanée de plusieurs tiroirs :
- Un seul tiroir à la fois.
- Eliminant tout risque de basculement de la servante.
- PLATEAU EXTRA LARGE :
- + 25% de surface (L = 163 mm)
- Poignées doubles de chaque côté
- INNOVATION : rail de fixation des accessoires
- Compatibité avec encore plus d’accessoires latéraux et plateau
- PROTECTION des angles et des tiroirs : Bumpers plus souple avec absorption des chocs +++ pour encore plus de protection
- TIROIRS: Glissières pour fermeture automatique douce
- ROUES: 2 x fixes; 2 x pivotantes avec freins pour une meilleure stabilité
- Servante 6 tiroirs = jusqu'à 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
- 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- Les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules.
- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s’ouvrent entièrement et affichent une capacité de 25/30/45 kg.
- Le système "self-close" avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 175 kg |
| Largeur | 964 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | métal |
| Nombre d'éléments | 4 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,38 € HT
/ unité
1 531,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h