Servante d'atelier Facom JET.6NM4APF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 1000 kg
Servante d'atelier
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.6NM4APF
Rubix :0139-5446702
EAN :3662424107726


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 964 mm |
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR JET JETM4
Servante d'atelier FACOM JET 6 tiroirs 4 modules par tiroir rouge FACOM
Pour l'organisation et le stockage d'une multitude d'outils, d'accessoires, de fournitures et de consommables, les éléments indispensables pour les opérations manuelles dans une unité mobile et facile d'accès.
Pour l'organisation et le stockage d'une multitude d'outils, d'accessoires, de fournitures et de consommables, les éléments indispensables pour les opérations manuelles dans une unité mobile et facile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 964 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | métal (corps de 1 mm); embouts en polypropylène résistant aux chocs |
| Nombre d'éléments | 4 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,38 € HT
/ unité
1 002,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h