Servante d'atelier Roebuck 893471, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 1 | Charge admissible: 250 kg
Chariot d'atelier 3 niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7849751
Roebuck :893471
Rubix :R600-5458798
EAN :3660338459368


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 1 |
|---|---|
| Charge admissible | 250 kg |
| Largeur | 845 mm |
Documents
Détails articles : CHARIOT METAL 3 ETAGES ET 1 TIROIR
Chariot 3 niveaux et 1 tiroir en tôle d’acier robuste disposant d’une surface de travail encastrée parfait pour le travail temporaire.
Fermeture centralisée par serrure à clé
Poignée ergonomique
Roues : Ø 125 mm, 2 roulettes fixes, 1 roulette directionnelle simple et 1 roulette directionnelle à frein total
Tiroirs :
- Ouverture à 100 %
- Charge admissible par tiroir 25 kg
- Dimensions :
- 1 tiroir : L 540 x P 410 x H 98 mm
Capacité de charge en mobilité 100 kg
Capacité de charge en statique 250 kg
Dimensions : l 845 x P 465 x H 878 mm
Poids :30,5kg
Coloris RAL 9005 et 9007
Fermeture centralisée par serrure à clé
Poignée ergonomique
Roues : Ø 125 mm, 2 roulettes fixes, 1 roulette directionnelle simple et 1 roulette directionnelle à frein total
Tiroirs :
- Ouverture à 100 %
- Charge admissible par tiroir 25 kg
- Dimensions :
- 1 tiroir : L 540 x P 410 x H 98 mm
Capacité de charge en mobilité 100 kg
Capacité de charge en statique 250 kg
Dimensions : l 845 x P 465 x H 878 mm
Poids :30,5kg
Coloris RAL 9005 et 9007
accessoires disponible : distributeur d'essuie tout, poubelle en acier
pensez aux nombreux modules Roebuck compatibles avec votre servante.
pensez aux nombreux modules Roebuck compatibles avec votre servante.
Points forts
Parfait pour stocker les outils et les déplacer au besoin
Applications
Cette servante à outils est parfaite pour une utilisation en atelier, en entrepôt ou encore pour de la maintenance générale
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 1 |
|---|---|
| Charge admissible | 250 kg |
| Largeur | 845 mm |
| Profondeur | 465 mm |
| Hauteur | 878 mm |
| Matière | acier |
| Nombre d'éléments | 4 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,39 € HT
/ unité
454,07 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h