Servante d'atelier Facom JET.7M4APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 1000 kg
SERVANTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1000 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE 7 TIROIRS ROUGE JET JETM4
Caractéristiques :
La servante d’atelier Facom se distingue par sa capacité de rangement exceptionnelle répartie sur sept tiroirs de différentes hauteurs, permettant une organisation précise des outils. Grâce à son système de glissières à billes, chaque tiroir s’ouvre entièrement, garantissant un accès facile au contenu. Le plan de travail, plus large que sur les modèles M3 précédents, est renforcé pour accueillir des charges importantes et des équipements supplémentaires. L’ergonomie est au cœur de sa conception, avec des poignées bi-matière et un système « self-close » qui sécurise la fermeture des tiroirs. Les rebords du plateau, les bumpers antichocs et les roues freinées renforcent la sécurité et la stabilité de l’ensemble, même en déplacement.
Spécifications :
- Nombre total de tiroirs : 7.
- Répartition : 5 tiroirs de 60 mm (20 modules), 1 tiroir de 130 mm (4 modules), 1 tiroir de 270 mm.
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Dimensions utiles des tiroirs : 759 x 421 mm, hauteurs de 60 / 130 / 270 mm.
- Capacité de charge par tiroir : 25 / 30 / 40 kg selon la hauteur.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 195 kg.
- Plan de travail : surface utile de 797 x 461 mm (0,37 m²).
- Charge maximale du plan de travail : 1000 kg.
- Poids net : 92,5 kg.
- 4 roues Ø 125 mm : 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.
- Glissières en métal à ouverture 100 %.
- Épaisseur du corps en métal : 1 mm.
- Garantie 5 ans.
Normes :
La servante Facom est fabriquée en France selon les normes industrielles rigoureuses de la marque, assurant des standards élevés de qualité, de sécurité et de durabilité. Chaque modèle est testé pour répondre aux exigences du secteur industriel en termes de performance, de charge admissible et de sécurité d’utilisation. Produit conforme aux normes de fabrication européennes applicables aux équipements de stockage d’atelier.
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1918, Facom est une référence incontournable dans l’univers de l’outillage professionnel. Marque française reconnue dans plus de 100 pays, elle propose une gamme étendue de solutions destinées aux professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Sa mission : offrir des outils fiables, ergonomiques et innovants pour optimiser les performances des utilisateurs. Facom investit constamment dans la recherche et le développement, et s’appuie sur une culture de la qualité, avec des contrôles stricts et des produits garantis jusqu’à cinq ans. Elle fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l’outillage.
Points forts
- Plan de travail grand et ultra résistant : 25 % plus grand que la Jet M3, il supporte jusqu’à 1000 kg, recouvert d’aluminium larmé avec rebords antichute et rails intégrés pour accessoires.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée, système auto-verrouillant, crochets de sécurité et bumpers antichocs sur les 4 coins.
- Mobilité fluide et contrôlée : 4 roues grand diamètre avec freinage, faible effort de démarrage et excellente maniabilité sur sol irrégulier.
- Personnalisation possible : large compatibilité avec les accessoires Facom pour transformer la servante en véritable poste de travail.
Applications
Informations techniques
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1004 mm |
| Matière | corps métallique (1 mm); plateau de travail en aluminium sur panneau de bois de 15 mm; embouts en polypropylène résistant aux chocs; protège-coins en plastique dur/mou; coulisses de tiroir en métal; traitement de surface chromé |
| Nombre d'éléments | 24 |
| Couleur | rouge |
Foire aux questions
La servante d’atelier Facom JET.7M4APF dispose de 7 tiroirs et de 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm. Elle comprend aussi 5 tiroirs de 60 mm, 1 tiroir de 130 mm et 1 tiroir de 270 mm.
La servante d’atelier Facom JET.7M4APF a des tiroirs à ouverture totale grâce à des glissières montées sur roulement à billes, avec une capacité de 25/30/40 kg. Le système « self-close » avec ressort de rappel assure une fermeture efficace et sûre.
La servante d’atelier Facom JET.7M4APF est équipée d’un plan de travail de 797 x 461 mm, soit 0,37 m². Il est renforcé par une plaque d’aluminium larmé de 2 mm sur une planche de bois de 15 mm, et il supporte une charge statique de 1000 kg.
La servante d’atelier Facom JET.7M4APF repose sur 4 roues de 125 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d’un frein. Elle dispose aussi d’une fermeture centralisée par serrure à clé, de poignées de tiroirs avec crochets de sécurité et de bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs.
La servante d’atelier Facom JET.7M4APF peut recevoir tous les modules thermoformés ou mousse du programme FACOM Modular system. Le plan de travail a aussi été pensé comme un système d’accrochage intégré des accessoires, avec une mise en place rapide et sécurisée.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h