Servante d'atelier Facom JET.6NM3ASPF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 900 kg
Servante d'atelier sécurité JET
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.6NM3ASPF
Rubix :0139-5446680
EAN :3662424107634


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 774 mm |
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR JET SECU JET6M3 INTERVERROUILLAGE
- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d`inter-verrouillage empêchant l`ouverture simultanée de plusieurs tiroirs :
- Un seul tiroir à la fois.
- Eliminant tout risque de basculement de la servante.
- PLATEAU EXTRA LARGE :
- + 25% de surface (L = 163 mm)
- Poignées doubles de chaque côté
- INNOVATION : rail de fixation des accessoires
- Compatibité avec encore plus d’accessoires latéraux et plateau
- PROTECTION des angles et des tiroirs :
- Bumpers plus souple avec absorption des chocs +++ pour encore plus de protection
- TIROIRS: Glissières pour fermeture automatique douce
- ROUES: 2 x fixes; 2 x pivotantes avec freins pour une meilleure stabilité
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 774 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | métal (corps de 1 mm d'épaisseur); plan de travail : plaque d'aluminium embossée de 2 mm sur panneau en bois de 15 mm; embouts anti-choc en polypropylène (plus pare-chocs en élastomère thermoplastique) |
| Nombre d'éléments | 15 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,22 € HT
/ unité
1 081,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h