Servante d'atelier ROLL
Pour l'organisation et le stockage d'une multitude d'outils, d'accessoires, de fournitures et de consommables, les éléments indispensables pour les opérations manuelles dans une unité mobile et facile d'accès.La servante FACOM ROLL est disponible en deux couleurs : rouge ou noire. Spacieuse, la ROLL est aussi très légère, ce qui la rend facile à manoeuvrer pour une mobilité ultime dans l'atelier.
Poids | 63 |
---|---|
Nombre de tiroirs | 6 |
Couleur | Noir |
Largeur | 779 mm |
Profondeur | 515 mm |
Hauteur | 972 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs