Servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 800 kg

Servante ROLL M3 6 tiroirs

Voir les informations techniques

Références

Facom :ROLL.6NM3APF
Rubix :0139-5446700
EAN :3662424107856
SERVANTE 6 TIROIRS NOIR ROLL ROLL M3
brand logo

Résumé technique

Nombre de tiroirs6
Charge admissible800 kg
Largeur779 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR ROLL ROLL M3


Une servante d'atelier est une solution mobile et robuste pour le rangement et l'organisation des outils. Avec sa capacité de stockage élevée tout en restant facile à déplacer, la servante Roll M3 de Facom répond aux exigences des ateliers en matière d’efficacité, de durabilité et d’ergonomie.

Caractéristiques :
La servante Roll se distingue par sa conception fonctionnelle et sa grande maniabilité. Elle est équipée de six tiroirs spacieux pouvant accueillir jusqu'à trois modules chacun, facilitant ainsi le rangement structuré des outils et consommables. Grâce à sa structure légère et à ses quatre roues, dont deux avec frein, elle se déplace facilement dans l’atelier, même chargée. Son plateau extra-large, résistant et ergonomique, offre 25 % de surface en plus pour poser des outils ou pièces lors des interventions. La fermeture frontale garantit une meilleure accessibilité, tandis que le système de verrouillage centralisé assure la sécurité du contenu. Les tiroirs s’ouvrent à 100 % pour un accès total et fluide, avec des poignées dynamiques intégrant une accroche de sécurité. Sa fabrication en France témoigne d’un haut niveau de qualité.

Spécifications :
- Dimensions extérieures : 779 mm (L) x 515 mm (P) x 972 mm (H).
- Dimensions intérieures des tiroirs : 569 mm (L) x 421 mm (P) x 60 / 130 / 200 mm (H).
- Nombre de tiroirs : 6.
- Capacité par tiroir : 20 à 30 kg.
- Charge maximale du plan de travail : 800 kg.
- Épaisseur du corps en métal : 1 mm.
- Matériau des glissières : métal.
- Tiroirs avec ouverture à 100 %.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 15.
- Roues : 4 dont 2 avec frein.
- Matériau des protections d’angle : plastique souple.
- Système de verrouillage : centralisé.
- Poids net : 55 kg.
- Servante vendue vide, sans outils.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française emblématique spécialisée dans la fabrication d’outillage et d’équipements professionnels. Reconnue pour la fiabilité, la durabilité et l’innovation de ses produits, Facom est présente dans plus de 100 pays et fournit les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. La marque appartient au groupe Stanley Black & Decker depuis 2006, ce qui lui permet de combiner tradition de qualité et puissance industrielle mondiale. 

Points forts

- Excellente capacité de stockage avec 6 tiroirs et 3 modules par tiroir pour une organisation optimale des outils.
- Plateau supérieur élargi (+25 %) pour un espace de travail supplémentaire et résistant.
- Mobilité facilitée grâce aux roues robustes, dont deux avec frein pour plus de sécurité.
- Système de verrouillage centralisé pour sécuriser les outils lors des déplacements ou en fin de journée.
- Qualité de fabrication française assurant fiabilité, longévité et finition soignée.

Applications

Idéale pour les ateliers de maintenance, les garages automobiles, les sites de production industrielle, et tout environnement nécessitant un rangement structuré et mobile, la Roll M3 permet un accès rapide aux outils lors des interventions mécaniques, des opérations d’assemblage ou de maintenance. Sa mobilité la rend particulièrement utile dans les grandes surfaces de travail, tandis que sa capacité de charge élevée autorise le stockage d’outils lourds ou encombrants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs6
Charge admissible800 kg
Largeur779 mm
Profondeur515 mm
Hauteur972 mm
Matièremétal (corps); polypropylène chargé de fibres de verre (plan de travail)
Nombre d'éléments3
Couleurnoir

Foire aux questions


La servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF annonce une capacité du tiroir de 30 Kg, une charge maximale du plan de travail de 800 Kg et une capacité de charge totale statique de 800 Kg.

La servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF est donnée pour 6 tiroirs, avec des dimensions utiles de tiroir de 569 x 421 x 60/130/200 mm, une longueur de produit de 779 mm et une hauteur de produit de 972 mm.

La servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF est équipée de 4 roues, dont 2 roues fixes avec frein, 1 roue fixe sans frein et 1 roue pivotante sans frein.

La servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF offre une ouverture des tiroirs à 100 % et un système de verrouillage central.

La servante d'atelier Facom ROLL.6NM3APF affiche un poids net de 55 Kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

396,79 € HT
/ unité
476,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.