Servante d'atelier Facom JET.6M3APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 35 kg
Servante d'atelier JET 6 tiroirs 3 modules
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 35 kg |
| Largeur | 774 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS ROUGE JET JETM3
Caractéristiques :
Pensée pour un usage intensif, la Jet M3 allie solidité, ergonomie et flexibilité. Ses six tiroirs à ouverture totale sont compatibles avec tous les modules thermoformés ou en mousse du programme Facom Modular System, permettant une organisation personnalisée selon les besoins métier. Le plan de travail recouvert d’une plaque d’aluminium larmé de 2 mm sur un plateau bois de 15 mm supporte jusqu’à 900 kg de charge statique, et peut accueillir un étau. Les rebords intégrés évitent la chute des outils ronds pendant les déplacements. L’ergonomie est renforcée par des poignées bimatière, un système de fermeture « selfclose » sécurisé, une poignée secondaire pour soulever la servante, et un emplacement dédié pour huit tournevis. Des bumpers en élastomère et une conception anti-choc protègent efficacement l’équipement et l’environnement de travail. Cette servante est intégralement fabriquée en France par Facom. Elle est garantie 5 ans et les tiroirs ont été testés sur 50000 cycles d'ouverture/fermeture (plus de dix années d'utilisation).
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 6.
- Poids net : 75,5 kg.
- Nombre de roues : 4 (2 fixes, 2 pivotantes) dont 2 freinées.
- Dimensions du produit : 774 x 546 x 972 mm (L x P x H).
- Dimensions utiles des tiroirs : 569 x 421 mm (L x P).
• 4 tiroirs hauteur 60 mm (12 modules).
• 1 tiroir hauteur 130 mm (3 modules).
• 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Surface utile du plateau : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Capacité de charge par tiroir : 20 kg.
- Capacité de charge totale des tiroirs : 140 kg.
- Charge maximale du plan de travail : 900 kg.
- Volume utile total de rangement : 155 litres.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 15 (dont 6 cloisons JET215 et 2 cloisons JET216 incluses).
- Matériaux : corps en métal 1 mm, protections d’angle en plastique dur (coffre) et plastique souple (tiroirs).
- Couleur disponible : noir ou rouge.
- Type de verrouillage : centralisé à clé (2 clés fournies dont 1 articulée).
- Nombreuses pièces détachées disponibles.
Points forts
- Organisation personnalisable : compatible avec tous les modules du Facom Modular System et livré avec des cloisons pour un rangement optimisé.
- Mobilité maximale : roues avec freins, poignées ergonomiques, et capacité à franchir les obstacles sans effort.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée par clé, système « selfclose », crochets de sécurité, et bumpers absorbant les chocs.
- Durabilité prouvée : tiroirs testés sur 50 000 cycles, fabrication française, garantie de 5 ans.
Applications
Informations techniques
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 35 kg |
| Largeur | 774 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | métal |
| Nombre d'éléments | 3 |
| Couleur | rouge |
Foire aux questions
La servante d’atelier Facom JET.6M3APF a des tiroirs de 60, 130 et 270 mm, avec une ouverture à 100 %. La profondeur utile du tiroir est de 421 mm, ce qui aide à garder une bonne lisibilité du contenu.
La servante d’atelier Facom JET.6M3APF accepte tous les modules thermoformés ou mousse du programme FACOM Modular system. Le tiroir de 270 mm peut aussi recevoir des modules, ce qui laisse plus de souplesse pour l’organisation.
La servante d’atelier Facom JET.6M3APF combine un verrouillage central à clé, livré avec 2 clés dont 1 articulée, et des crochets de sécurité sur les tiroirs pour limiter l’ouverture pendant le déplacement.
La servante d’atelier Facom JET.6M3APF offre 155 litres de capacité de rangement totale. Elle prévoit aussi un emplacement dédié pour 8 tournevis et des rebords intégrés qui évitent la chute des outils pendant les déplacements.
La servante d’atelier Facom JET.6M3APF est certifiée Origine France Garantie. Ce repère peut compter quand l’origine de fabrication doit être documentée.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h